超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)樹脂
質量(g)870
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル仕上釘
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)12~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
50mmまで打てる自慢の打ち込み力!
除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。
ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
質量(kg)1.5
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ステープル装填数84本(1連)
マガジン機構上入れプッシャ方式
ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。
ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。
打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。
排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。
作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地
質量(kg)1
安全装置トリガロック、空打防止機構
使用ホース内径(Φmm)7以上
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
小型・軽量1.5kgで取り回し抜群です。
打ち込み深さ調節機構付です。
部材を傷付けにくいシリンダキャッププロテクタを装備しています。
用途ビル内装業者。
仕様トリガロック機能付、フック付
トラスコ品番355-2870
質量(kg)1.5
使用空気圧力(MPa)0.45~0.8
ステープル装填数168本(2連)
高さH×幅W×長さL(mm)247×60×300
適合寸法(mm)ステーブル肩幅×長さ/4×16~32
打ち込み深さ調整機構付き
小型・軽量1.5kg
用途内装
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×60×296
ステープル装填数168本(2連)
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)
適合ステープル4MAステープル
質量(kg)1.5
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
¥49,980
税込¥54,978
15日以内出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)
使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内
安全装置メカニカル方式・トリガロック装置
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。
セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1630
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265
足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘
装填数200本・400本
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)
トラスコ品番818-4508
質量(kg)3.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ネイル装填本数150本、200本、250本、300本
ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350
使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
コンクリート用27~50mm
鋼板用釘27~50mm
サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途鋼板、コンクリート、サイディング
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース
質量(kg)3.1
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)
ネイル装填本数200本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245
足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘超仕上釘
太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3
装填数100本
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219
足長(mm)12~35
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘仕上釘
太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3
装填数100本
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm
用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工
付属品保護メガネ、油さし、ケース
質量(kg)2.9
タイプコイルネイラタイプ:常圧
長さL(mm)333
高さH(mm)323
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)
幅W(mm)130
使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]
使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内
関連資料(3.69MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215
足長(mm)12~45
使用空気圧力(MPa)0.45~0.7
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘ピン釘
太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6
装填数100本
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。空打ち防止機能付です。誤射防止安全ダブルトリガー式です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
仕様ピン釘装填本数:100本
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)900
種類釘:ピン釘
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×57×173
足長(mm)釘:12~35
使用空気圧力(MPa)0.45~0.7
ベースオイルタービンオイルISOVG32
太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
確実な単発打ち仕上釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。・本体質量約870gの軽量樹脂製ボディ製です。ダイヤル式縁込み深さ調節機能が付き、工具不要で釘の詰まりを解消できるツールレスドライバーガイドです。
用途木材の仮留めや化粧部材材の固定、家具の組み立て作業など。
セット内容本体、サンプル釘、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【釘】(線材太さ)1.05×1.26【仕上釘(フィニッシュネイル)】(足長)12~35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207
本体質量(g)870
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
仕上【釘装填本数】100本
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート
安全装置メカニカル方式・トリガロック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303
質量(kg)2.3
使用釘(装てん数)200、300、400
使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
トラスコ品番799-4788
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
カモフラージュ柄の釘打ち機です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。
付属品サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース
質量(kg)0.87
材質(本体)樹脂
足長(mm)12~35
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
釘装てん数(本)100本
本体サイズ(mm)255×59×207
推奨エンジンオイルタービンオイル ISO VG32
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。
仕様【ステープル装填】100本
セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
本体質量(g)730
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。
仕様【ステープル装填】100本
セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【ステープル】肩幅:10、足長:10~25(10Jステープル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
本体質量(g)730
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード