31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質中炭素鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全体焼き入れ仕様。頑丈造りの釘抜き
用途釘抜き作業に。
1個
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質機械構造用炭素鋼 硬度HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕様完全熱処理 仕上焼付塗装(青)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。 ツートン(黒・紺)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。 材質炭素工具鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Hultafors(ハルタホース)薄型平バール
上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。
用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。 材質炭素鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
材質鍛造鋼 寸法(mm)a:8、b:6 全長(mm)355 質量(g)665 アズワン品番64-7862-30
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷

手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質特殊鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1882
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
899 税込989
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)390 質量(g)450 刃幅(mm)5 尾部幅(mm)24 アズワン品番64-7862-49
1本
2,160 税込2,376
翌日出荷

三共コーポレーションH&H HMB-360 ミニバール
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)360 材質(本体)S45C コード4071382 焼入硬度HRC39-45 アズワン品番64-5131-46 頭質量(g)760
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、釘を抜く作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)356 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様27mm 全長(mm)360 口径(Φmm)27×27 全質量(g)850 頭の全長(mm)160
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)スリムバー
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくいノンスリップグリップの仮枠ハンマーです。打撃部は滑り止め無しです。グラスファイバー内蔵のPP柄です。
用途釘打ち、釘抜。 材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP 全長(mm)約390 サイズ【ヘッド】中
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。釘抜き作業を考えたコンパクトヘッドです。
用途解体用ハンマー。 種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)380 主な用途仮枠作業 材質(グリップ)樹脂 仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。 頭の全長(mm)108 質量(g)約900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー 全長(mm)355 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業仮枠ハンマー
木柄には滑り止めのグリップ付です。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー 全長(mm)390 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途仮枠作業
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
種類仮枠ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。ラセンハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:ラセン形状が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄にラセン上の凹凸処理を施しグリップ力を高め快適な打ち心地を実現。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)355 質量(g)440 タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、ラセン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×21~23 頭径(Φmm)26 頭部長(mm)130
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)355 質量(g)450 タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×20~23 頭径(Φmm)26 頭部長(mm)130
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。SY式ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)355 質量(g)440 タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、SY式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×19~23 頭径(Φmm)26 頭部長(mm)130
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷