32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm)105.5 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質機械構造用炭素鋼 硬度HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕様完全熱処理 仕上焼付塗装(青)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。 頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。 材質機械構造用炭素鋼 刃幅(mm)約45 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

椿モデル解体バール
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に 全長(mm)750 質量(kg)1.9 機能カジ寅タイプ割ナシ
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷


オーエッチ工業中空 平バール
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質特殊鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1882
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業中空平バール
用途解体作業全般 関連資料(0.69MB) 適合用途解体作業全般
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業中空バラシバール
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼 寸法A(mm)25 寸法D(mm)100 寸法B(mm)17 寸法C(mm)110
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業中空バラシバール
用途解体作業全般 寸法H(mm)30 寸法A(mm)25 寸法F(mm)35 寸法D(mm)100 寸法E(mm)7 寸法B(mm)17 寸法C(mm)110 寸法G(mm)40 関連資料(0.69MB) 適合用途解体作業全般
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な一本物鍛造品。ハンマーを使わずにこれ一本で石膏ボードの壁に穴をあけて、そのまま解体できる。
用途解体作業に
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ製で軽くて丈夫!長時間の作業も疲れにくい!。釘抜き、テコ作業に
材質(ヘッド)炭素鋼 材質(パイプ)合金鋼
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,990 税込4,389
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に 全長(mm)750 質量(kg)2.2 寸法(mm)約50(テコ部)
1本
8,998 税込9,898
10日以内出荷

全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!。立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
用途解体・バラシ作業に。 全長(mm)750
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。
材質機械構造用炭素鋼
1本
4,590 税込5,049
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。
材質八角特殊鋼材
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質ハイカーボンスチール 寸法a(mm)11 寸法b(mm)25 寸法c(mm)34
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトグリップで手に良くなじみ握りやすく、軽くて強いリフォームバーです。ゆか板・壁用ボードの取外し作業にご使用いただけます。 機械の設置・移動、テコ作業にご使用いただけます。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。 全長(mm)750
1本
3,798 税込4,178
当日出荷