カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • バラ釘(21)
絞り込み
全長(mm)
  • 19(1)
  • 25(17)
  • 32(3)
  • 42(1)
  • 45(2)
  • 50(1)
太さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.651(1)
  • 1.7(7)
頭部
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(1)
頭部
丸頭(6)
頭部
布目(4)
頭部
平頭(3)
胴部
  • 胴部スクリュー(4)
  • 胴部ストレート(10)
  • 胴部スパイラルリング(5)
頭部径(Φmm)
  • 4
  • 3.5(15)
  • 3.6(8)
  • 4.5(34)
  • 4.6(8)
  • 4.8(29)
  • 5(42)
  • 5.1(26)
  • 5.5(24)
  • 5.8(18)
  • 6(16)
  • 6.6(22)
  • 7(12)
  • 7.2(11)
  • 7.3(26)
  • 7.5(14)
  • 7.9(15)
  • 8(16)
  • 8.8(14)
  • 9(12)
ブランド
  • ノーブランド(1)
  • アマテイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 若井産業(5)
  • SK(新潟精機)(1)
ノーブランド・アマテイ・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ・若井産業・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
599税込659
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(650本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(300本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(210本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
739税込813
1箱(1kg)
当日出荷
材質
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
379税込417
1パック(26本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(200本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
18,980税込20,878
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(25本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
真鍮釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(40本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業ステンレス釘 スクリング パネル頭若井産業
2,398税込2,638
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304
フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(12本)ほか
当日出荷
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメートゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,898税込5,388
1箱(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(25kg)
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭若井産業
8,898税込9,788
1箱(200本×20巻)
6日以内出荷
用途内装木下地用材質SUS304頭部丸頭胴部スクリング
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(40本)
当日出荷
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(200g)
当日出荷
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状ストレート
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング丸頭 若井産業斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング丸頭若井産業
29,980税込32,978
1箱(200本×20巻)
4日以内出荷
用途内装木下地用材質真鍮頭部丸頭胴部スクリング
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(160本×5袋)
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール
ブラインドリベット GMタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット GMタイプSK(新潟精機)
599税込659
1個(40本)ほか
3日以内出荷
メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。
用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
白い釘特集