カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • バラ釘(8)
    • ワイヤ連結釘(6)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(1)
  • アマテイ(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 若井産業(3)
  • KN村田産業(1)
  • マックス(1)
全長(mm)
  • 75(12)
  • 90(4)
頭部
頭部
布目(2)
太さ(mm)
  • 3.4(8)
  • 3.75(1)
  • 3.76(1)
  • 3.8(2)
胴部
  • 胴部ストレート(8)
頭部径(Φmm)
  • 7.9
  • 3.5(15)
  • 3.6(8)
  • 4(22)
  • 4.5(31)
  • 4.6(10)
  • 4.8(28)
  • 5(42)
  • 5.1(25)
  • 5.5(24)
  • 5.8(16)
  • 6(17)
  • 6.6(20)
  • 7(12)
  • 7.2(11)
  • 7.3(24)
  • 7.5(13)
  • 8(15)
  • 8.8(11)
  • 9(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(26本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
カラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
翌日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)75黄緑規格N75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約732本頭部径(Φmm)7.9番手(#)10RoHS指令(10物質対応)対応
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,598税込2,858
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
FCK3890SP 150PX10 防錆タイプ アマテイFCK3890SP 150PX10 防錆タイプアマテイ
7,998税込8,798
1ケース(150本×10巻)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.9先端形状鈍角胴部スムース連結方式針金連結着色レッド
セメントコート アマテイセメントコートアマテイ
17,980税込19,778
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(25kg)
当日出荷から8日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
18,980税込20,878
1箱(25kg)
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業
5,598税込6,158
1箱(150本×10巻)
5日以内出荷
JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(150本×10巻)
当日出荷
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(200本×10巻)
当日出荷
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) マックスワイヤ連結釘(CN)(2×4)マックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(150本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(32件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(55本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
細い釘特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら