カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • バラ釘(9)
    • ワイヤ連結釘(3)
絞り込み
ブランド
  • アマテイ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • 若井産業(2)
  • KN村田産業(1)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 90(9)
  • 100(1)
  • 115(1)
頭部
頭部
布目(1)
太さ(mm)
  • 3.4(2)
  • 3.75(7)
  • 3.8(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(2)
  • 胴部ストレート(5)
頭部径(Φmm)
  • 8.8
  • 3.5(15)
  • 3.6(8)
  • 4(22)
  • 4.5(31)
  • 4.6(10)
  • 4.8(28)
  • 5(42)
  • 5.1(25)
  • 5.5(24)
  • 5.8(16)
  • 6(17)
  • 6.6(20)
  • 7(12)
  • 7.2(11)
  • 7.3(24)
  • 7.5(13)
  • 7.9(14)
  • 8(15)
  • 9(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(18本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
カラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
翌々日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4408材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)90規格N90寸法d(mm)3.75線径(Φmm)3.75箱入数約500本頭部径(Φmm)8.8番手(#)9RoHS指令(10物質対応)対応
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,498税込2,748
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
セメントコート アマテイセメントコートアマテイ
17,980税込19,778
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(25kg)
当日出荷から8日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(70本)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(70本)
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,798税込4,178
1箱(120本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(120本×10巻)
当日出荷
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(32件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
細い釘特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら