6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 5K
エコ商品
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PICARDルーファーハンマー
エコ商品
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320 質量(g)760 材質(ヘッド)特殊合金鋼 材質(ハンドル)C45鋼管製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320 質量(kg)0.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320 質量(kg)0.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

勝栄木製パレット
エコ商品
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に 適合スクリュー釘45mm使用 材質針葉樹 外寸(mm)1100×1100×100H 動荷重(kg)800(均等荷重時) 静荷重(kg)1600(均等荷重時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB)
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 45鋼