仕様●内寸短辺(mm):134●内寸長辺(mm):300●外寸短辺(mm):152●外寸長辺(mm):348●有効内寸短辺(mm):97●有効内寸長辺(mm):264●有効内寸高さ(mm):330
材質PP
容量(L)11.2
内高(mm)339
圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280)
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)343
仕様●内寸短辺(mm):100●内寸長辺(mm):231●外寸短辺(mm):117●外寸長辺(mm):248●有効内寸短辺(mm):77●有効内寸長辺(mm):212●有効内寸高さ(mm):142
材質PP
容量(L)2.9
内高(mm)163
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)165
仕様●内寸短辺(mm):117●内寸長辺(mm):172●外寸短辺(mm):135●外寸長辺(mm):190
材質PP
容量(L)2.3
内高(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)165
仕様●外寸短辺(mm):134●外寸長辺(mm):265●有効内寸短辺(mm):86●有効内寸長辺(mm):225●有効内寸高さ(mm):120
材質PP
色ホワイト
容量(L)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)171
仕様●内寸短辺(mm):158●内寸長辺(mm):240●外寸短辺(mm):181●外寸長辺(mm):263●有効内寸短辺(mm):122●有効内寸長辺(mm):204●有効内寸高さ(mm):237
材質PP
容量(L)7.2
内高(mm)243
圧縮荷重(kN[kgf])2.21(225)
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)248
耐刃性レベル5手袋の手のひら側を耐針強度11.24N(1.15kgf)で覆い更に指部内側には超薄板ステンレス製のインナーアーマーを装着し、インスリン注射針も刺さらないプロテクト3重構造です。
用途病院関係の廃棄物処理やテーマパーク、公共施設等の清掃処理を手掛ける方たちの感染症リスクを下げるために開発された手袋です。
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。
そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード