スリップタイプ・ロックタイプ・ペン型等の様々な針が廃棄でき、血液曝露防止対策を施した容器です。詰め込み防止対策が施された容器です。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様1L容器本体
アズワン品番7-7394-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
ハリクイ1Lを安定させ、より安全に廃棄できます。
持ち運びの際も倒れる心配がありません。
容量(L)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×40
1個
¥1,490
税込¥1,639
5日以内出荷
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×180
アズワン品番7-1199-01
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
安定感のある形状で安心して注射針の回収が行えます。針がついたままのシリンジで廃棄でき、感染リスクを低減します。蓋と本体は一度セットするとロックされ、離れません。積み重ね可能でまとめて廃棄時も無駄なスペースが発生しにくい形状です。
材質本体・蓋・中蓋/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)262×146×198
容量(L)3.7
開口部(mm)201×48
3種類の針抜き機構により、多種多様の針に対応しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)
ハリクイ1.0L専用のワイヤーフック状のホルダーです。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様1L専用ワイヤーフックホルダー
アズワン品番7-7394-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×151×137
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×176×100
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×136×194
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×133
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×136×210
1個
¥1,488
税込¥1,637
3日以内出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)7.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×130×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
滑りにくく、針捨てBOXを安定して設置できます。
仕様●単品サイズ:W150×D150×H24mm●単品重量:110g
アズワン品番67-3069-52
1ケース(40個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×136×210
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)7.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×136×422
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
トレー1つで、針捨てBOX 4規格が収納可能です。(規格ごとに設置を迷わないBOX容量の刻印付き)。針捨てBOXをしっかり固定するので安全に運搬できます。トレーの底に滑り止め付きです。汚染部位に触れずに運搬できる取っ手付きです。50mLシリンジ太さ(目安)
仕様●材質:PP(本体)、シリコンゴム(底部)●単品サイズ:W319×D250×H40mm●単品重量:257g●サラヤ針捨てBOX対応規格:1L、1.5L、3.2L、3.2L回転タイプ
アズワン品番67-2187-54
1ケース(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
耐貫通性で針が飛び出さない安全設計。使用していないときはフタを閉じて仮ロック、使い切ったら完全ロックで針漏れの心配がありません。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。半透明の容器で廃棄量が分かりやすいです。
仕様●容器サイズ:W80×D50×H80mm●材質:箱/PP、紙●ペン型注入器用注射針廃棄可能目安数:90本
アズワン品番65-8767-36
1ケース(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
サラヤ針捨てBOX1L(45327)専用ホルダーです。
滑りにくく、針捨てBOXを安定して設置できます。
仕様●単品サイズ:W110×D110×H28mm●単品重量:108g
アズワン品番68-3424-43
1ケース(50個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
ハリクイ3.2L専用のワイヤーフック状のホルダーです。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様3.2L専用ワイヤーフックホルダー
アズワン品番7-7394-13
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
携帯に便利な小型サイズ。
スライド式のフタで安全に開閉ができます。
投入口はゴムでカバーされているので内容物の飛散を防止します。
容量(L)0.32
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×125
松吉医科器械コード23-6827-00
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。フック式針捨て箱用
材質スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×100
アズワン品番64-6401-93
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
【クロスカット】【自動細断可能数150枚】
【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】
紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。
一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。
紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分)
細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番412-8788
材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)約14
色グレー
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)145/175(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520
安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
電源コード(m)約2
騒音値(dB)約65
連続使用時間(分)15
細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0
細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット
投入口幅(mm)218
アズワン品番65-1968-86
待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)14
電源AC100V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)2
キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2
材質(キャスター)ポリプロピレン
定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520
最小距離(mm)【カッターまで】約95
機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
ダストボックス容量(L)23.5
投入口幅(mm)3(2箇所)
アズワン品番64-7918-35
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520
細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類
最大投入幅約218mm(A4)
1台
¥70,500
税込¥77,550
3日以内出荷
大きな窓口付き
10分連続細断時間
クレジットカード・ホッチキス針細断可能
電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)約7.28
色白/グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×500
連続使用時間(分)10
細断枚数定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙)
ダストボックス容量(L)約20
対応メディアクレジットカート 1枚
裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)モーター:58
裁断速度(m/min)2
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
針刺し事故による医療現場の二次感染を防ぐために、鋭利な注射針の先端を瞬時に、かつ安全に処理できます。挿入口に使用済み注射針を挿し、押し下げるだけで電気溶解作用により瞬時に除菌します。同時に、先端形状が溶解により丸くなりますので「針刺し事故」を防ぐことができます。誰でも簡単に鋭利な注射針を安全、安心に処理できます。使用しないときは電気が流れません。ダストボックスに溜まった処理済みのゴミを捨てるだけでOKです。電源を入れて操作するだけです。内部構造は耐久性のある素材を使用していますので、ほぼメンテナンスフリーでお使いいただけます。軽量コンパクト設計です。軽々と持ち上げられるので、診察、回診時の移動もスムーズです。
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ