JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。
魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。
写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。
計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。
目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。
記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。
材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。
用途フィッシング専用メジャー。
材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)
目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。
JIS規格1級
1目盛(mm)1
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008
質量(g)15
精度(mm)1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
ロールアップでコンパクトに収納でき持ち運び可能。
カラビナが付属しているのでバッグやゲームベストに取り付けられます。
メモリアルフィッシュの計測や写真撮影に活躍します。
魚へのダメージを最小限に軽減。
ターポリン製でお手入れ簡単。
材質ターポリン
色Black
ワイドで見やすい大きめの文字とカラーリングに、ドラゴン用フィンガースケールも兼ね備えた横縞模様をデザイン。淡水からソルトまでの幅広い魚種に対応可能。持ち運びしやすいようにカラビナ付き。ロングワイドスケールの欠点であった、中身が出てしまう事案もカラビナをアクリルに通す事で解決!。カラビナで中落ち防止。横縞模様がフィンガースケール(模様幅:1.8cm)なので、最大指11本のスーパードラゴンサイズまで計測可能。ベルクロでコンパクトに束ねられます
材質PVC・アクリル
色イエロー
寸法(cm)測定可能:126(指11本ドラゴン)
全長(cm)140
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK材
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
質量(g)32
仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャーが使いやすく進化!!
ライトゲーム用プロテクトメジャー40がバージョンアップして登場。両端が丸まりにくいように加工し、計測・撮影時のストレスを軽減しました。
120、60よりも幅を10cm縮小し、よりコンパクトなサイズでアジングやメバリングに最適。
収納時はクルクルと巻いてコンパクトに収納出来ます。
またカラビナが取り付けられるタブによりバッグのDカン等に取り付け可能。
材質(本体)PVCターポリン
寸法(cm)20×47(メジャーサイズ40)
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)0.3
目盛(mm)1ピッチ
表示数字(mm)10ピッチ
計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャーが使いやすく進化!!
30cmのワイド幅とPVCターポリン製で計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャー65がバージョンアップして登場。
両端が丸まりにくいように加工し、計測・撮影時のストレスを軽減しました。
アイナメやソイ、ハタといったロックフィッシュやブラックバス、チヌ、地域によっては超大型アジの計測に最適です。
計測時に魚体がはみ出しにくい30cmのワイド幅です。
収納時はクルクルと巻いてコンパクトに収納出来ます。
持ち運びにはプロテクトメジャーメッシュケース(別売り)が便利です。
材質(本体)PVCターポリン
寸法(cm)30×77(メジャーサイズ65)
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース
テープ幅(mm)60
材質(ケース)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
ストーマや創傷計測時の写真撮影用のシールです。
MEJYASは剥離刺激が少なく、肌にやさしい粘着タイプです。
寸法(mm)23×115
計測範囲0~10.0cm
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
折りたたみ式の垂直ピラー(樹脂製)を設けているので魚の頭部を0目盛に合わせる事が容易です。
幅(cm)5
長さ(cm)120
魚を釣るたびにメジャーを取り出して計測するのは面倒。ボートデッキのカーペットに貼り付けて使用するデッキメジャーステッカーなら、そのストレスを軽減してくれる。素早い魚の計測が可能となることでアングラーのストレスは軽減され、かつ魚に与えるダメージも軽減できる。ステッカーの素材は、耐久性・耐水性に優れ、経時変化でもサイズにほとんど影響の出ないものを採用。板などに貼り付けて自作メジャーボードを製作することも可能。 ワイドモデルは魚をメジャー上に置いて写真撮影する際、魚でメジャーが隠れてしまわず、写真でもしっかりと魚のサイズを確認することが可能に。また、メジャーのセンター部分にブランク加工を施すことにより、デッキカーペット上ではブランク部からカーペット素材が露出するよう設計。この部分がステッカーを踏みつけた際に滑りにくくなる効果を発揮するとともに、ステッカーを水で濡らした際には保水効果を発揮してくれる。
用途オシャレ、カスタム
色ブラック
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
伸び縮みのないファイバー素材だから、狂いが無く、汚れても洗い流せ、サビの心配もありません。フォトコンテストにも利用できる大きな目盛です。
仕様●メジャー幅(cm):1.2●メジャー長(cm):150
色ブラック
本体寸法(cm)5.1×5.1×1.6
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
ポータブルなコンパクトメジャー。軸に巻き付けたメジャーはコンパクトに収納可能。付属のマグネット付きカラビナをバッグ等に取り付ければ携帯にも優れランガンスタイルの釣りにベストマッチ。全長130cm、幅5cmのPVCメジャー
サイズ130
年々ハイプレッシャー化し続けるメジャーフィールドのオカッパリで釣り勝つ為の要素を凝縮し、スピニングタックルで扱うライトリグを一本でこなすことはもとより、 バーサタイル性を兼ね備えたフィネスバーサタイルスピン。昨今のハイプレッシャー化に伴う魚の変化に対応すべく開発されたファイヤーフラッシュをベースにセンターカット2PCS化。 ファイヤーフラッシュはチューブラーに匹敵するスティッフな中弾性ソリッドティップを搭載し、より高弾性化したSVFコンパイルXのチューブラーにすることで、 ボトムやストラクチャーにもたれ、絡みつくようなタイトなトレースを可能にしつつ、チューブラーでは感じ取れない小さな変化を捉え手元に伝達する感度と操作性を生む。 またソリッドの重みを生かしたシェイクのリズムがとりやすく、リトリーブ時に常にテンションが掛かりやすいハードベイトへの対応力をも格段に向上させた。 このファイヤーフラッシュの性能を維持したまま、センターカット2PCS化することで携行性を高めつつVジョイントαを搭載することで、 通常のセンターカット2PCSに比べ、パワー・レスポンス・感度が向上。釣り勝てるセンターカット2PCSに仕上がった。LURE APPLICATION。Small Rubber Jig /No Sinker Rig /Down Shot Rig /Neko Rig /Jighead Rig /Wacky Jighead Rig /Stick Bait /Shad /Minnow /Prop bait /Bug lure。SVFコンパイルX/X45フルシールド/Vジョイントα/メガトップ
全長(m)1.93
コードFIRE FLASH
元径(mm)10.4
継数(本)2
仕舞(cm)100
先径(mm)1.5
標準自重(g)96
適合ライン(号)-
適合ライン(lb)2.5~6
カーボン含有率(%)99
1本
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
関連キーワード