101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1ケース(10個)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 材質ビニロン帆布製
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)36 全長(mm)412 高さ(mm)【トランサム】418 タイプSCHJ 全幅(mm)285 全高(mm)956 方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル 乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む) ボア径(Φmm)45 エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒 始動方式手動式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000 エンジン総排気量(cm3)57
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。 ラチェット機構で簡単・確実に固定。 IN-580ノブロック1(別売)でアタッチメントのキーロックが可能。
用途極太ローラー、ラチェット機構のボートアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に 人数2 材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)約1900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450 化学組成SiO2=66、Al2O3=28
1袋(10個)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。 入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。 手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様【最大搭載人数】2人 付属品フットポンプ・リペアキットセット・他 全長(mm)2130 全幅(mm)1220 保証期間1年(本体) 総質量(kg)15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

ボートクロスはプレミアムクラスと同等。チャームポイントは浮力が大きいビッグスターン。 そして船内幅は広々使えるよう76cmも確保しました。 広い船内スペースが確保されたオレンジペコでゆったりと釣りをお楽しみいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数5 全幅(mm)1560 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 有 関連資料(30.78MB)
1セット
329,800 税込362,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カヤックを一人で簡単に積載できます。一人でカヤックを積載する時のグラグラ感は多くのカヤッカーが毎回味わう不安。コレを解消する商品がついに発売に。積載時に一本のアシストアームが伸び、ズリ落ちを防ぎ、スムーズな積載をアシストします
用途カヤックを一人で簡単に積載できます RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

薄型・軽量・通気性抜群。4本の軟質ボーンとツインの補助ゴムが腰椎をサポート。サポート力と動きやすさを両立。ズレにくく、ムレにくい。
材質ナイロン・ポリウレタン・ポリプロピレン
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

波風の影響を受けにくいテーパーフォルムにチューブ径44cmのスターン。合理性と優美さを両立させるジョイクラフトデザインの粋です。グランド315Wは、広い船内スペースが自慢。さらにモーターマウントもセットでき、釣りの使い勝手が大幅にアップ。アングラーは要注目です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 レッド 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 無 関連資料(30.78MB)
1セット
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンヨーナイロンVALCAN わかさぎ
趣のあるわかさぎ専用設計。 。 。 低気温、氷結など過酷な条件に対応する耐寒仕様。 。 氷上からの穴釣り、ボートや岸からの釣りにも幅広く対応。 。 水切れが良く、摩擦切れを解消する高分子高密度耐摩耗原糸を採用
用途釣糸 材質ナイロン LB-
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

第一精工受二郎
受二郎は船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは約3号まで) 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途2本竿掛けタイプの手軽な竿受。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿角度調節も自由自在!竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)320 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)170×120×40
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

抜群に食い込みの良いグラスソリッド穂先。板シート、パイプシートの2タイプで様々な用途をカバー。 パイプシートタイプは竿下での仕掛け操作、魚を掛ける動作に集中しやすい、短尺アイテムの追加と、魚の暴れない調子の採用。板シートタイプはイカダはもちろん、波止での穴釣り、ボート釣り、海上釣堀など様々な用途に対応。キレの良い極細先調子で繊細なアタリも見逃さない。
付属品竿袋 継数(本)2 先径(mm)0.35 適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在!。レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。
材質アモルファス樹脂 質量(g)370 収納時寸法(mm)195×125×50 取付可能幅(mm)15~85
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

第一精工受二郎130
2本竿掛けタイプの手軽な竿受。受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできますので、オマツリなどの仕掛け絡みのトラブルが防げます。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿受角度調節も自由自在!。竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質アモルファス樹脂 質量(g)465 収納時寸法(mm)230×130×40 取付可能幅(mm)15~130
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 種別予備検査 有 関連資料(30.78MB)
1セット
389,800 税込428,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
7日以内出荷

第一精工受太郎
受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)295 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)100×150×45
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

第一精工受太郎130
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)440 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)100x210x45
1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷

第一精工受二郎ミニ
受二郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更。ゴムボートにピッタリサイズです。船の小物釣り・ゴムボート釣りに! 2本竿掛けタイプの手軽な竿受。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛絡みのトラブルが防げます。首振り・角度調節自由自在!! 竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質アモルファス樹脂 質量(g)275 収納時寸法(mm)170×112×40 取付可能幅(mm)25~55
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスソケットベース
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 船釣り用万力・レンタルボート用万力のソケットパーツです。 船釣り用万力・レンタルボート用万力・ステップレールベースにセット可能なステンレス製のソケットベースです。 万力ベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス ベース寸法(mm)62×38 ねじ穴間隔(mm)45 ねじ穴(Φmm)6.6
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 71C
バーサタイル・パックロッドとして、これ以上のモデルはないと言われてきたジェットセッター 71S。このモデルがベイトモデルとなったら、どうなるのだろう? というところからスタートした「71C」プロジェクト。ベイトを載せる竿として、求めたのは「ミッドコントロール」。誰もが無理ない範囲で、身体的にも体力的にも操作できる釣り竿。釣り竿によっては、自分の身の丈にあってない、少し無理をしないと使えない、しかし戦闘力が高い竿が存在します。ジェットセッターはまず、多くの人がコントロールできること、プレッシャーを与えない、。極端に言えば「釣りをしなくてもいい」とさえ思える存在です。(正しい竿の解説)。7フィート1インチ。岸釣り、ボートフィッシングを問わずに使いやすい長さと調子です。調子はレギュラー、硬さは一般的にはミディアム、ややミディアムハードよりかもしれません。スピナーベイティング、クランキング、中型のビッグベイトまでキャストができます。推奨ルアーウエイトは5グラムから40グラム。ストライクゾーンは10~30グラムでしょう。魚種は完全に未特定。トラウトから、おそらくは中型のピラルクまで釣ることができるでしょう。71Cはデザイン的にも、これまでのモデルの流れからとらわれないものとなりました。71Sから発露しながら、暖簾分けされて、あとは自由にやるよ、というように。ブランクスカラーは鮮やかな「空の色」。世界に出かけたときに、空を見上げてください、太陽に目を細めてください、雲を追ってみてください。いつもいる日本と同じ空、しかし違う空の下で釣りをする、釣りができる幸せを感じることができたら、最高の気分でしょう。71Cが求めたのは「自由であること」、場所もスタイルも、魚種も選ばない。人種も性別も、国籍も、魚釣りをする上ではまったく関係ありません。まずはこの竿を手にしたとき、無限に広がる可能性にワクワクしてください
仕様調子:レギュラー、長さ:7フィート1インチ 適合ルアーウエイト(グラム):5~40
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

スーパー受二郎130は、船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途スーパー受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在! レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)515 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)240×140×50
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

港湾を楽しみ尽くせ!あらゆる釣りに対応するボートゲームロッド。シーバスを中心に、ブリやサワラ、マゴチ、ロックフィッシュ、チニングなど。内湾で楽しめるボートからの釣りに幅広く対応するボート用ルアーロッドのエントリーモデル。ボートシーバスロッドをベースに開発したことで軽快な取り回しを実現。キャストやルアー操作をしやすく実釣性能に優れるのはもちろん、カーボンモノコックリアグリップを搭載し、ワンランク上の外観を獲得。港湾の穴撃ちやオープンウォーターのナブラ撃ちはもちろん、ワームのボトムゲームまで、あらゆるボートゲームを楽しめる。
継数(本)2
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)DAY PACK SPIN Ⅱ デイパックスピンⅡ
振出
用途持ち運びに便利なエントリーロッド。 ルアー釣り、ちょい投げ、ボート釣りなど幅広く対応できます。 素材グラス 継数(本)6 錘負荷(号)5-10
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いつどこで起こるかわからない災害や天候によるトラブル。 車で待機しなければならない状況で安心できるように、車に備蓄する災害対策セットです。
セット内容保存水(500ml)、クッキー(3本入)、備蓄氷糖 2個、非常用簡易トイレ 3個(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)、ホイッスル、軍手、マスク、アルミブランケット、アイマスク、ポケットティッシュ、連絡カード、ペン(鉛筆芯) 質量(g)950 人数1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約222×68×156
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ボートから岸釣りまで1本で幅広く使いこなせるパワーバーサタイルモデル。近距離から遠投までアキュラシー精度が高く、細かい操作が可能です。 さらに、遠くでもしっかりフッキングが決まるベリーのパワーを持っています。 ボートから岸釣りまで1本で幅広く使いこなせるバーサタイルなロッドです。
適合ルアー:スコーンリグ/スイムベイト/ジグ/スピナーベイト/テキサスリグ/ヘビーダウンショットリグ タイプ【Length】6&#x27;10"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-1oz ロッド長さ(m)2.08 特性高弾性&ソリッドティップ
1本
52,980 税込58,278
6日以内出荷

携帯に便利な小継万能振出ロッド。バッグにも収納しやすいコンパクトさがうれしい振出ロッド。ボート釣り、ライトルアーフィッシング、堤防からのチョイ投げ・サビキ釣りなど用途はいろいろ。
仕舞(cm)45
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

携帯に便利な小継万能振出ロッド。バッグにも収納しやすいコンパクトさが魅力の振出ロッド。ボート釣り、ルアーフィッシング、堤防からのチョイ投げ・サビキ釣りなど様々な場面で活躍。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

滑りにくいグリップ形状、魚にやさしいラバーコーティングネットは従来品より針絡みのしにくい目合にリニューアル。ワンタッチレバージョイントで枠と柄の脱着が簡単楽々。船釣り、ジギング、バスボート等、オフショアで大活躍のネットです。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船釣り用万力・レンタルボート用万力にも取付可能です。 本製品を万力ベースに組み込むことで、「BMOフィッシングギア」と「つりピタ」のアタッチメントを複合して使用することが可能です。 つりピタレールシステム(吸盤・ビス固定タイプ)のスペアパーツとして使用可能です。
1セット
929 税込1,022
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC240P
キャンプや車中泊などのアウトドア。ボートや釣りなど。工事現場、建設現場などの工具、LEDライト充電用として。農作業で使用するドローンなどの充電用として
セット内容AC充電用ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、接地用ネジ、変換プラグ、取扱説明書、保証書 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)419.5 高さ(mm)409.5 奥行(mm)293.5 最大出力(W)3000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)2000 防塵防水性能IP65
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

仕舞寸法が短い小継仕様のため持ち運びが簡単で収納にも便利。ブランクスのネジレを抑制する強化構造「ブレーディングX」、カーボンソリッド穂先、衝撃に強いハードガイド、ステンレスリールシートなど仕様も充実。サビキ・ウキ釣りでの小メジナ・アジ・サバからボートでのキス釣りなど用途はいろいろ。どこにでも持って行ける使い勝手の良い1本。
先径(mm)0.8(0.7)
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)