ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製
寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
ネット:0mm大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、「針」「糸」の絡みを軽減します。
フレーム:取り回しが良く、扱いやすい楕円形状の軽量・強化アルミフレームを採用。大きすぎない程よいサイズに設計しました。(深さ0mm)
ジョイント:ジョイント部に回転ストッパー式シャフトスライド収納機能を搭載。ネットの持ち運び時や保管時の煩わしさを軽減します。
シャフト:シャフトには軽量・丸型強化アルミ(Φ.)を採用。
グリップ:EVAロンググリップを採用。エンド側には水気を含んでもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施しました。
グリップエンド:変形や削れ等、グリップエンドの破損を防止するラバー製ラウンド形状を採用しました。
用途「オーバル型」軽量・強化アルミフレーム採用、ビックフィッシュ対応マルチランディングネット。「GM・オーシャンネットオーバル」は、ビックフィッシュ対応のオーシャンネットシリーズ中、誰が使用しても扱いやすいオーバル型(楕円形状)フレーム採用のマルチランディングネットです。大きすぎない程よいサイズ設計により取り回しが良く、魚をより確実にランディングに持ち込むことができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:550×460
自重(g)670
シャフト長さ(mm)1000
材質(ネット)組糸ラバーコートネット(深さ650mm)
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンパクトになる三つ折りタイプの三角フレームをジュラルミン素材で軽量・丈夫なアイテムに成形しランディング時に使いやすく、魚にやさしいラバーネットを標準装備。使用後に収納するメッシュBAG付き。
色(フレーム/ラバー)ガンメタル/ブラック
材質(フレーム)航空機ジュラルミン
材質(網)ラバーコーティングネット
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25
柄長さ(mm)1000
網目約2mm×約3mmの亀甲型
トラスコ品番114-5556
幅(mm)300
全長(mm)940~1535
質量(g)350
目合い(mm)4
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フラットフレームの使いやすいベーシックモデル。仕付け糸がなく、糸にやさしいフラットフレーム構造。型くずれしづらい2mm目のナイロンマルチフィラメント網を採用し、耐久性に優れている。天然木先鋭グリップで、持ちやすく扱いやすいデザイン。保管に便利なケース付きで、尻手ロープ取り付け穴も備えている。
色#ブラック
サイズ(cm)枠:39
網目(mm)(底部・側面)2
持ち運びしやすく扱いやすい小継玉の柄のロングセラー「ランディングポールII」に4つ折り枠の磯玉網が付属。
磯・防波堤のエサ釣りからルアーまで幅広く使える、いざという時に持っていると安心なアイテム。
固着防止リング(3本溝仕様)を#1からバット前節まで全節に採用。
簡単に着脱できるベルクロ式ショルダーベルト付き(最大長約1m)。ベルト取り付け部は耐久性に優れた角Dカン仕様。
元径(mm)32.0
継数(本)9
先径(mm)12.5(12.5)
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
錆びにくく丈夫なステンレス製で、網はポリエステルメッシュを採用。網の取付けフレームがワンタッチで降りたため、コンパクトに収納できます。また、フレームはマイナスドライバーで開くことできるため、網の交換も可能。網はゴミが残らないオープンタイプで、紐を絞って使用してください。
材質本体:ステンレス 網:ポリエステルメッシュ
質量(g)280
ねじ寸法JIS W1/2"
サイズ(mm)幅140x高さ80
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
深底クリアラバーネット:魚に優しい深底クリアラバーネットを採用。(ネットの深さ:00mm)
スペアネットには別売の「GMスペアラバーネット・ディープタイプ」をお買い求めください。
先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。
カラビナ:シャフト先端部にカラビナを装着。折りたたみ時の移動をアシスト。
八角アルミシャフト:シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。
EVAグリップ:シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。
ワンタッチスライドパーツ:ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。お好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。
ワンタッチスライドジョイント:ストッパーを押し込む。⇒ワンタッチスライド部をスライドさせつに折りたたむ。
用途深底ラバーネット採用。ガンナーネットJr.<ディープタイプ>。ゴールデンミーン・ガンナーネットJr.ディープタイプは、強化軽量アルミシャフト/アルミフレームにより、取り回しはもちろん、フレッシュウォーターからソルトウォーターゲームまでマルチに対応した深底ラバーネット採用の魚にやさしいネットです。ガンナーネット同様、ワンタッチスライドジョイント採用でコンパクトに折りたたむ事ができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:600×450
シャフト長さ(mm)585~685(伸縮機能付き)
材質(ネット)ラバーネット/クリアスモーク(深さ600mm)
自重(g)850
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
魚に優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」を採用。
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。反時計回りに回すとシャフトが固定されます。
丸型の網一体型フレームをネジ式で採用。
シャフトには、軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)
用途「極細レース網」+「3段伸縮シャフト」採用。ゴールデンミーン・SQネットは、イカをスムーズにキャッチするために、ターゲットに優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」と、簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」を採用したランディングツールです。使い方を選ばない絶妙なサイズ設計により、「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。
自重(g)460
材質(ネット)極細レース網(深さ350mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:400×400
シャフト長さ(mm)700~1600(3段伸縮機能付き)
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等
質量(kg)0.13
切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等
切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
機体内外周に突起がないので遠投性能が飛躍的に向上。糸絡みを防ぎます。2本バリ対応スリット2か所。
用途1.5~2号の磯竿、ルアーロッド、コンパクトロッドなどで、ライトに本格的な遠投カゴ釣りが楽しめます。 2段式のロック機構を、すべて機体内にビルトインした一発カゴ。ロックした状態で遠投し、海面に着水すると第1ロック解除。竿をしゃくると第ロック解除。
*45cm枠玉網付
用途「ベーシック磯玉網セット」 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。
サイズ(cm)【玉枠】45
仕舞(cm)122
先径(mm)14.4
カーボン(%)60
移動に便利な肩掛ベルト
アルミ玉枠45cm付
ナイロン網付き
振出
用途ハイコストパフォーマンス、磯玉網セット。 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。
仕様カーボン率(%):60
寸法(cm)玉枠:45
仕舞(cm)112
先径(mm)14.2
ファミリーで、体験学習で、いろいろと工夫して遊べる『四つ手網』。使いやすいサイズです。エサは釣り具店で販売している寄せ餌などを使用ください。どんな魚がとれるかな??ワクワク!ドキドキ!!(^^)。使い方。1四つ手網の中央にエサ(練りエサなど)を置き水の中へ沈めます。2集まってきた魚が網の中へ入るのを確認したら一気に網を引き上げます。ロープは付いていません。ご自身でご用意ください。
材質網:ナイロン、フレーム:グラスファイバー、ジョイント:塩化ビニール
質量(g)約225
寸法(cm)75×50×75
1個
¥9,500
税込¥10,450
8日以内出荷
紋竹地に段塗を配し、竿のデザインを選ばないダイワ最高級クラスの竿掛・玉の柄。
コミの狂い、タワミが少なく、メンテナンス性が高いカーボン製竿掛・玉の柄。
竿の長さ、釣り座の高さに応じて一組で万力・玉網を変えることなく多様なアレンジが可能なため荷物の軽減に貢献。
紋竹柄に段塗と高級感ありながらベーシックな佇まいは、飽きることなく永くご愛用いただける逸品。
付属品竿袋
寸法(mm)玉枠挿入部:12.1
全長(m)1.71
自重(g)150
継数(本)2
仕舞(cm)90
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど
RoHS指令(10物質対応)対応
漁網リサイクル生地を使用した環境配慮のライセンスホルダー。漁網リサイクル生地を使用した環境配慮商品。国内廃漁網のアップサイクル生地を商品の一部に使用している。20cmまでの遊漁券を収納可能なサイズ。日釣り券から年券まで様々なサイズに対応。さらに折り畳み仕様なので釣行時は邪魔になりにくい。水の侵入を防ぐフラップ付き。急な雨天時にも券が濡れない仕様。中が見やすい透明フロントパネル仕様。バッグやベストに取り付け可能なナス環+D環+ベルトループ付き。
色#ブラック
外寸(cm)約10×13(開いた状態:約20×13)
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード