カテゴリ

  • 照明(21)
  • 保管用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 手袋(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(21)
  • JEJアステージ(15)
  • ダイヤゴム(7)
  • 太陽産業(7)
  • 関東冷熱工業(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • セメダイン(3)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(3)
  • シンロイヒ(3)
  • 児玉兄弟商会(3)
  • 愛和産業(3)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • WING ACE(2)
  • ホッティーポリマー(2)
  • 丸万(2)
  • アルインコ(1)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • エンジニア(1)
  • 日動工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(149)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釣り用」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)100全光束(Lm)10000本体質量(kg)1.4適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.68MB)取扱説明書(2.76MB)連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル) 丸万チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル)丸万
1,598税込1,758
1袋(8枚)ほか
4日以内出荷
厚くて(0.1mm)丈夫、特大サイズのチャック付きポリ袋。ダブルチャックになっており、本体は透明、チャック部分はピンクと青色の2色使いです。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。
用途釣りのクーラーボックス用、アパレル用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm)チャック下:400、袋巾:700RoHS指令(10物質対応)対応
携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファンセンター商事
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
用途セット内容取扱説明書x1 専用ネックストラップx1専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB 5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
KR小型適温ボックス  標準タイプ 関東冷熱工業KR小型適温ボックス 標準タイプ関東冷熱工業
13,980税込15,378
1台(10.4L)
当日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板ウグイス/グリーン内容量(L)10.4本体質量(kg)5.5厚さt(mm)30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×200扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×287材質(脚)EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色)ロック扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)断熱材硬質発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
KR小型適温ボックス  ソフトタイプ 関東冷熱工業KR小型適温ボックス ソフトタイプ関東冷熱工業
9,798税込10,778
1台(10.2L)
当日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地ワサビ/グリーン内容量(L)10.2本体質量(kg)1.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195扉開閉方式はめ込み式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295断熱材高密度発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)軽量化タイプ 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)軽量化タイプ関東冷熱工業
39,980税込43,978
1台(20L)ほか
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様)扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40RoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ関東冷熱工業
31,980税込35,178
1台(20L)ほか
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40RoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)ステンレスタイプ 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)ステンレスタイプ関東冷熱工業
35,980税込39,578
1台(20L)ほか
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430)扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40RoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどにセット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書材質アルミ合金・ABS・PC全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480)入力電圧(V)AC90-110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28色温度昼光色(6000K±10%)使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型)点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5)照射角度(°)30
充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能・優れた防水性能で急な雨でも安心・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(kg)約0.2外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188全光束(Lm)15-300発光色電球色(2000K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約3~60
充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザインGOODGOODS(グッド・グッズ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節・炎を模したゆらめき発光モード搭載・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン・最低照度なら最長120時間・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材質量(kg)約0.5外径×高さH(Φmm×mm)約126 311全光束(Lm)5-200発光色電球色(2200K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型)充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約8~120
200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ)200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプGOODGOODS(グッド・グッズ)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリーセット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書質量(kg)約2.2(本体のみ)出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間LED最大5W(Low/High/SOS/Flash)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(4.62MB)
2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能
用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万特大・厚手 Wチャック付きポリ袋丸万
799税込879
1袋(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
袋のサイズは横110mm×チャック下300mm、厚手の0.07mm。 ダブルチャック(2重)になっており、しっかり閉じることができます。また、チャック部分はピンクとブルーの2色使い、本体は 透明で中を確認しやすいので食品の仕分袋としても便利です。厚手で頑丈なため、工具や釣り道具、テント用のペグの保管などアウトドアにも最適!
質量(g)310種類Wチャック付きポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)110×300×0.07
ファインルブ ファインケミカルジャパンファインルブファインケミカルジャパン
999税込1,099
1本(420mL)
6日以内出荷
錆び付いたり、焼き付いたボルトなどの微細な隙間に浸透し、錆やかじり付きを緩めて、球状の0.3ミクロンのフッ素樹脂がコロの役目を果たし、取り外しが簡単になります。通常の浸透防錆剤と違い、フッ素樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れています。金属との密着性は極めて良好で、安定した油膜とフッ素樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。微細な隙間があればステンレスノズルでスプレーできます。
用途錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじり付いた回転部分の浸透潤滑・機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆・釣具などのキシミや作業性が悪い時の潤滑・農業機械、エアー工具の内部洗浄と潤滑、ドアーヒンジの潤滑・鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止・機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)危険物の性状非水溶性
防寒手袋 BLACK SNOWMAN #720 ミエローブ防寒手袋 BLACK SNOWMAN #720ミエローブ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業など材質樹脂:ポリウレタン樹脂、ニトリル 原手:ポリエステル100%ブラック入数(双)1機能耐寒性/柔軟性/軽量全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る) ・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能 ・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現 ・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。 ・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。 ・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質PC、ABS、強化ガラス質量(g)818(本体のみ)消費電力(W)40全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188発光色昼白色光源LEDチップ×2個角度調整範囲180°色温度(K)5000使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AHフック充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4-5使用場所屋内マグネットRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8照射角度(°)60/120混合光
LED ヘッドライト(充電式)BK BRIDGELED ヘッドライト(充電式)BKBRIDGE(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に材質ABS・PS質量(g)約99充電時間(時間)約2電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)3~5
ダイローブバリュー 防寒手袋 ダイヤゴムダイローブバリュー 防寒手袋ダイヤゴム
679税込747
1双
当日出荷
独自の撥水処理を施したナイロン繊維を使用する事で、10回洗濯した後でも水を弾きます。 カケンテストセンターにて洗濯と、吸水性試験を実施しています。 スイスSanitized社の抗菌剤をPVC樹脂に配合しています。 80年以上にわたり、この分野を切り開いてきた同社の抗菌剤をPVC樹脂に配合することで臭いの原因となる細菌の繁殖を抑制し、フレッシュな状態を保ちます。 丈夫で柔らかいPVC発泡構造が、ドライでもウェットでもオイルでも優れたグリップ力を発揮します。 発泡樹脂に加え、表面のすべり止めが更に優れた防寒手袋です。 インナーに丈夫でしっかりした起毛アクリルを使用し、背抜きでも暖かいです。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、パトロールなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
非常用給水袋 日東エルマテリアル非常用給水袋日東エルマテリアル
329税込362
1枚
当日出荷
災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することが出来る袋となります。 日本製の厚生省告示第20号適合食品用ポリエチレンを使用している為、高強度で水への臭い移りが少ないです。 逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。 飲料水水質検査に合格しており、水道水の場合最大3日間保管出来ます。 給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接を給水可能な形状となっております。 フィルムタイプのため従来のタンクタイプに比べて、省スペースで備蓄することができます。
用途災害時、非常時に応急給水拠点からの水の運搬、保管用として。 キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。トラスコ品番249-4262材質ポリエチレン100%(日本製)容量(L)10縦(mm)550横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
マグピタチューバ 日動工業マグピタチューバ日動工業
23,980税込26,378
1本
当日出荷
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り付属品USBケーブル本体質量(g)420色温度(K)6500寿命約500回点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOSフック光源色昼光色充電時間(時間)10設置場所屋内外兼用マグネットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)防水保護等級IPX3定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ)ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水GOODGOODS(グッド・グッズ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などにセット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱材質PC+ABS寸法(mm)約180.4×Φ56.3質量(g)約269電源充電池内蔵全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000機能LEDライト光源OSRAM社製20W型LED×1粒バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)3.6点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A充電時間(時間)約4~5使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16作業温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66級防水(生活防水)照射距離(m)最大約500充放電回数(回)約500照射角度(°)約15
充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き ・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用 ・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。 ・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能 ・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き ・充電式ではハイパワーの100W仕様 ・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなどセット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質アルミ、PC、ABS質量(kg)2.15(本体のみ)全光束(Lm)11000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135発光色昼光色光源LEDチップ×12個角度調整範囲前後150°色温度(K)6500使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用充電時間(時間)約2電源タイプ充電式モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅効率100W使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>85電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19照射角度(°)120
防水ラジオ Hapyson防水ラジオHapyson(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
釣り場で使える防水ラジオ。生活防水と夜釣りにも便利なLEDライトを搭載。 軽量コンパクトなボディで持ち運びも苦にならず、ホワイト・ブルー・ピンクの3色からお好みで選べます。
付属品イヤホン、首掛けストラップ質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×105×28電池寿命(時間)イヤホン時:約50、スピーカー時:約20使用電池単4×3RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(AM)(kHz)520~1720周波数帯域(FM)(MHz)76~90
充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなどセット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書材質シリコン、ナイロン、アルミ質量(g)約505電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5消費電力(W)30、UVライト:5全光束(Lm)3000(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mmモード切替100%-75%-50%-25%波長(nm)UVライト:395-400バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7800ライト角度調整(°)前後180作業温度範囲(℃)約-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水仕様)連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20照射角度(°)120
LEDネックライト 充電式 フレキシブル―アーム 耐衝撃等級IK07 GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDネックライト 充電式 フレキシブル―アーム 耐衝撃等級IK07GOODGOODS(グッド・グッズ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です ・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。 ・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。 ・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。 ・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。 ・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。 ・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書材質PA6+15%GF ABS+PC質量(g)本体140(電池込み)全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160発光色昼光色(6000K)化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45光源3535LEDチップ×2粒モード切替HIGH、LOWバッテリー3.7V 10440型リチウム電池充電時間(時間)約2.5~3時間耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)350充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54(生活防水仕様)
充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単!GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC質量(kg)1.3(本体のみ)全光束(Lm)3600発光色昼光色(6000K)角度調整範囲前後130~150°、左右360°使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)充電時間(時間)約6~10電源タイプ充電式効率36W使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×36防水保護等級防滴仕様調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12照射角度(°)120
特定小電力トランシーバー DJ-P221 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P221アルインコ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。防塵防水性能IP67寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)送信出力10mW-1mW切り替え可付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)インピーダンス約2kΩ定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch種類特定小電力接地マイナス接地通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)電波型式F3E(FM),F1D(FSK)有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)低周波出力最大60mW以上(8Ω)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.97MB)
簡単組み立て 白箱パッケージ ロジック簡単組み立て 白箱パッケージロジック
299税込329
1個
4日以内出荷
サクッと簡単組み立て式 白色パッケージ 。 商品のパッケージでお困りではありませんか? 簡単に組み立て可能、無地デザインだから自由に出来る白箱が出来ました。 ヘッダーを三角に折ることでバランスよく釣り下げる事が可能に。 直線に折りたたむことも出来るので、用途に応じて使い分けが出来ますね。
幅(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ 水中カメラシリーズ AHD265万画素/アナログ52万画素 ホワイトLED搭載 20mケーブル仕様 塚本無線防犯カメラ 水中カメラシリーズ AHD265万画素/アナログ52万画素 ホワイトLED搭載 20mケーブル仕様塚本無線
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
ホワイトLEDを搭載した水中カメラ 水深0~10m対応(2気圧まで) ホワイトLEDを12個搭載 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 AHD高解像度CMOSイメージセンサーを搭載 AHD出力265万画素・アナログ出力52万画素の高性能CMOSセンサー搭載 ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます。 12個のホワイトLED使用で濁らない水中約5m照射最短焦点距離 60cm WTW-WA320Hのケーブル長は20mとなります。
シルバー質量(g)約495(ケーブル含まず)電源DC12V/約250mAケーブル長(m)20信号形式AHD /CVBSレンズサイズ(mm)6解像度265万画素防塵防水性能ありLEDΦ5mm ホワイトLED12個搭載RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約5画角水平視野角度55度外寸(外径Φ×奥行D)(mm)62.5×83
マグロ延縄釣針(ステンレス) 小松大太郎針マグロ延縄釣針(ステンレス)小松大太郎針
12,980税込14,278
1袋(50本)ほか
3日以内出荷
マグロ延縄・一本釣り専用の釣針です。遠洋マグロ・近海マグロ・沿岸一本釣りで活躍しており、有名な津軽海峡の一本釣りも本商品が多く使用されております。材質は耐錆性があり、高強度のステンレス製で、焼き・研ぎなどは古くからの伝統技法を用いて1本1本製造しております。針先は食い込みやすいよう少振りとなっておりフッキング率を向上させます。丈夫な溶接リング付でテグスなどへの取付も簡単に行えます。釣針としてだけでなく針先を加工し、アクセサリーやインテリアとしても人気があり、海鮮レストランや居酒屋などで雰囲気作りのアイテムとしてもおすすめです。
用途マグロ延縄・マグロ一本釣り・曳縄釣り・アクセサリー素材・インテリア素材など色(表)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーサルカン(100個入り) 太陽産業ヘビーサルカン(100個入り)太陽産業
8,998税込9,898
1袋(100個)
7日以内出荷から8日以内出荷
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなどRoHS指令(10物質対応)対応
パワースイベル100個入 太陽産業パワースイベル100個入太陽産業
2,998税込3,298
1袋(100個)
6日以内出荷から11日以内出荷
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
パワーオヤコ(100個入) 太陽産業パワーオヤコ(100個入)太陽産業
7,498税込8,248
1袋(100個)
7日以内出荷から11日以内出荷
延縄などの仕掛け用の親子サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止し、幹・枝が取付やすいサルカンです。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
タル型サルカン100個入 太陽産業タル型サルカン100個入太陽産業
2,698税込2,968
1袋(100個)
6日以内出荷から13日以内出荷
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
スナップ付タル型サルカン(100個入) 太陽産業スナップ付タル型サルカン(100個入)太陽産業
3,598税込3,958
1袋(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
インタースナップ付パワースイベル(100個入) 太陽産業インタースナップ付パワースイベル(100個入)太陽産業
4,298税込4,728
1袋(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
延縄など仕掛け用のインタースナップ付ヨリ戻しです。インタースナップ付きで重り・仕掛け・疑似針に素早く連結できます。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら