こんなお得な商品も!
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ79×48
張りがあってガイド絡みし難い、扱いやすい高比重PE磯道糸
仕様ブレイド数:4+1
材質PE
色オレンジ
アプロードGT-Rは世界基準。 自己記録更新専用ラインです!!。 。 ラインの表面に特殊樹脂コーティングを施し真円に限りなく近づけるための編みこみを実現。 。 オフショア(船釣り)の釣りに適したラインです。
用途釣糸
材質PE
色5色
棚を直撃! 10m×5色 スーパーファイヤーラインカラード登場!!。底取りのしやすさ、超低伸度によるジグの操作性、驚異の感度など、スーパーファイヤーラインのメリットはそのままに、鮮やかな5色染色で狙った棚を直撃できます。100m以浅はもちろん、中深海のジギングではその差は歴然。スローピッチジギングをはじめとしたオフショアゲーム最強ラインの誕生です!!
用途釣糸
材質PE
色カラード
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。
強度はナイロンの約3倍。
比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。
吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。
適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。
糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。
※ハリスとの結束について
商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。
他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。
【スペック】
号数:0.8号 直線強力5.1kg
1号 直線強力8.2kg
長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)150
ひも・糸種類道糸
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。
強度はナイロンの約3倍。
比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。
吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。
適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。
糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。
※ハリスとの結束について
商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。
他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。
【スペック】
号数:0.8号 直線強力5.1kg
1号 直線強力8.2kg
長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)75
ひも・糸種類道糸
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
超高強力、超高感度PE。 スーパーPEは超高感度ですので、微かなアタリもキャッチできます。また、直線強度もバツグンです。低吸収率、強度劣化がない。
材質スーパーPE100%
長さ(m)50
ライン色1m毎に黄、黒、黄マーク/5m毎に黄マーク
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)対応
新号数、新テストポンド表示。飛距離アップ(メーカー比17%アップ)。色あせが大幅に改善。コーティングの改良により毛羽立ちの防止、今までにないスムースさを実現。耐摩耗性が改善(メーカー比3%アップ)。よりタイトな構造でライン径がより均一に
用途釣糸
材質PE
色クリスタル
世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
アプロードGT-Rは世界基準。 自己記録更新専用ラインです!!。 。 ラインの表面に特殊樹脂コーティングを施し真円に限りなく近づけるための編みこみを実現。 。 オフショア(船釣り)の釣りに適したラインです。
用途釣糸
材質PE
色5色
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。
材質スーパーPE100%
長さ(m)300
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
大海原を制する「オムニウム」
ハイテンション× マイクロピッチ8ブレイド世界最高糸質 次世代船PE
マニュファクチャーの極意がもたらす異次元レベルの最上級フルスペックブレイドライン「アップグレード」。満を持して船ジャンルに投入。世界最大規模のメーカープラントが可能にする、原糸精度(ピッチ)× 組角度× 組方向× 組速度のピーキーなセッティングからもたらされる「均質な編み込み密度」が、驚くべき強靭強度と直線的堅牢性を発揮し、魚とのファイティングにおいて、またヒットに持ち込むまでのアプローチにおいてもアングラーに極上の余裕と安心感を与えます。更に最新顔料による5 カラー見直しを図り視認性を大きく向上。理論的強度を超越した実釣実戦能力は他の追随を許さない。 ※(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じています。
仕様ハンガーパック
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄マーク 5m毎イエローマーク
パワーの定番 「超GT-R」。 。 。 8ブレイド国産プレミアムPE!!。 。 比重0.98(高浮力)なので理想のトップWゲーム、フロッグゲームを演出。
用途釣糸
材質PE
色シルバーグレー
ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。
材質スーパーPE100%
長さ(m)150
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
高強度・高感度 PE天糸。全号数4本組を実現することにより編み込みを移動させてもヨリができにくい。見やすい蛍光イエロー
形態ライン
岸壁に張り付いた蛸を引き剥がす高強度と、底質の把握が容易な高感度を兼備。ラインカラーは墨が付いても汚れが目立ちにくいグレーとなっています。
材質スーパーPE100%
長さ(m)30
ライン色グレー
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN
材質超高分子量PE
質量(g)26
シリーズGF
1個
¥4,719
税込¥5,191
当日出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN
材質超高分子量PE
質量(g)52
シリーズGF
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN
材質超高分子量PE
質量(g)13
シリーズGF
1個
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
ナイロンの約3倍という圧倒的な強力と耐久性を備えたPE素材の鯉釣り専用ハリスです。しかも、しなやかで浮力があるために吸い込みは抜群。
材質ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)50
ライン色ブラウン
真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。
材質スーパーPE100%
長さ(m)200
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。
材質スーパーPE100%
長さ(m)200
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
PEとエステルの混合糸で、水より重い1.08という比重が特徴です。ハリスの沈下スピードが速くなるので、流れのある場所で効果的です。また、ハリがあるので糸絡みしにくい長所も持ち合わせています。
材質ポリエチレン+ポリエステル<比重:1.08>
長さ(m)50
サイズ(号)8
ライン色グリーン
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
至上最強のPE素材「ウルトラPE」を採用。これは通常のPEラインよりも約20%もの強さを誇る超最強ラインで、メーターオーバーの巨鯉の圧倒的なパワーにも負けない耐久性を備えています。
材質ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)50
ライン色グリーン
*PEラインや太いハリスもスパッと切れるギザ刃仕様
用途よく切れる!錆びにくい!握りやすい!あらゆる釣りに最適なPEハサミ。錆に強くブラックチタンコーティング、握りやすく指が痛くなりにくい大口径ソフトグリップ。
サイズ(cm)12
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
細強・超高感度天糸仕掛、極細で高感度・高強度のZaito天上道糸PEを使用。4本組だから編込みを移動させてもヨレない。竿へのカラミを防ぐため、竿接続部は50cmのフロロカーボン接続糸付。
全長(m)4.0~5.1
形態仕掛
PEとエステルの混合糸で、水より重い1.08という比重が特徴です。ハリスの沈下スピードが速くなるので、流れのある場所で効果的です。また、ハリがあるので糸絡みしにくい長所も持ち合わせています。
材質ポリエチレン+ポリエステル〈比重:1.08〉
色レッド
長さ(m)50
号数8
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・ハナカンをハナカンハリスに取り付けるためのPEライン。・プルージック・両編込みなど、さまざまな編込みに対応する4本組。・野鮎の攻撃色でもある黄色「追星イエロー」と警戒心を与えない「ダークグリーン」の2色展開。追星イエロー。鮎の追星は黄色。野鮎は追星に興奮して攻撃すると言われている。これに似せオモリも黄色のものがほとんどである。ハナカンのジョイントと凄く小さな部分ではあるが、少しでも野鮎からロックオンされる【的】をつくりたい。縄張をもつ野鮎を活性化!。ダークグリーン。黄色以外の色を鮎はあまり気にしていないと述べているが、少しでも気になる人にはステルス系のダークグリーンを推奨。
EXチューン超強力・l高感度PE。 。 。 ダイニーマとエステルモノフィラの合体が比重1.12の限界浮沈性を実現。 。 水面の風・波の影響を受けにくい設計でリアルアクションがルアーに伝導。 。 リアクションバイト・フォーリングに最適な低伸度5~6%で、ダイレクトにフッキングが可能
用途釣糸
材質PE+エステル
色ブルーグレー
ポリエチレン製のテグスタイプのフェンスネットです。25X20mm角目で張りやすいネットです。ワイヤーメッシュや波板と比較した場合、軽くて錆びないメリットがあります。
用途小動物の侵入防止に。
仕様紙管巻
本格派に送る鼻かん廻り仕掛。トーナメントの使用にも耐える、サイズ展開。またフロロ中ハリス、PE編込み糸、スリムタイプの忍サカサフックタイプを使用。ヘビーユーザーに応える6枚組。
全長(cm)【ハリス】40
形態仕掛
使用鈎忍びサカサフックタイプ
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)185
先端形状フラットノーズ
サイズ(inch)6.5
セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー
タイプスリム・ホルダー付
厚さ(mm)13
仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付
材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
質量(g)223
関連キーワード
1
2
3
次へ