山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。
穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。
幅広い用途に使用できます。
用途漁業 釣糸 沈子
穴径Φ2.7
シーバスゲームやライトジギング等に最適なミディアムクラスのスプリットリングです。ソルトウォーターでの使用を考慮したANTI CORROSION(不動態化)処理を表面に施しているため、サビの心配がありません。リング切断面はルアーアイへのセット、フックのセットがしやすいインナーカットタイプ。充分な強度を保つ平打ち加工。サビをよせつけない不動態化処理(ANTI CORROSION)採用。
用途釣り、針
1枚(15個)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
色新茶
幅(mm)約55
高さ(mm)約85
質量(g)約250
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。
付属品下振用糸3m付
材質スチール
シーバスゲームやライトジギング等に最適なミディアムクラスのスプリットリングです。ソルトウォーターでの使用を考慮したANTI CORROSION(不動態化)処理を表面に施しているため、サビの心配がありません。リング切断面はルアーアイへのセット、フックのセットがしやすいインナーカットタイプ。充分な強度を保つ平打ち加工。サビをよせつけない不動態化処理(ANTI CORROSION)採用。
用途釣り、針
1枚(20個)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
<ラインが本体中央を通るため、投入時の糸絡みが激減!>通常のガン玉と異なり、本体中央のスリットをラインがフリーで通る構造です。投入時にガン玉本体がブレないため、意図しない絡みが激減します。喰いが渋い時など、オモリの重量をダイレクトに魚に伝えたくない時にも重宝します。 <脱着をよりスムーズにする背面V字ミゾ>最小限の力でより素早い脱着を可能とするため、ライン用の割りの反対側にV字のミゾを装備。冬場の手がかじかむ時期にも重宝します。 <口オモリで使えるG7から、深場狙いの3号まで充実の14サイズ>口オモリとしてハリスにセットする極小サイズから、深場狙い用の大オモリまで。フカセで必要な号数をほとんど網羅したラインナップ。*使用ラインの目安:5号まで
用途脱着自在!ありそうでなかった遊動タイプのガン玉
材質スチール
色シルバー
業界実績No.1! あらゆる遊動ウキ釣り仕掛けに対応!ベーシックなウキ止め糸。目印糸としてもご利用頂けます。ワンタッチ取付タイプ。
材質蛍光ナイロンヨリ糸
下げ振り
自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
国産製、船舶の係留・着岸時ロープ先端用錘
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁側に投げて繋船索を渡す。
全長(mm)230
寸法(Φmm)73
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
優れた汎用性をもつライトゲームシリーズ
1年間を通し、様々な魚種が入れ替わっていく海では、優れた汎用性能を持つロッドが便利
そこに応える竿が、このライトゲームシリーズ
アジ・イシモチ・マゴチ・スズキ・タチウオ・イナダ・カサゴ・アマダイ…湾を代表とする対象魚はすこぶる多い
最初の1本目に相応しく、クセのないオールマイティーな7:3調子、コマセ釣りの際に海中の釣針が安定し易く、違和感少なく魚に口を使わせることが可能なオートマチック性能を目的とする6:4調子、錘を海底につけたり小突いたりして、根魚などを誘い出すのに向く8:2調子、その全てをラインナップ
寸法L1(mm)470
寸法L2(mm)355
継数(本)2
アタリを取りにいく!バーチカル&キャスティング広範囲サーチ!
用途エギマルDEEPタイプによる「エギ直結」エギングを提唱・リードしたきたBREADENから、更にDEEPゾーンを攻め込むエギ型メタルジグ「METALEGI」提案。 エギ直結では到達困難な更なる深場へコンパクト&ヘヴィBODYでスルリと忍び込みます。 アクションやフォールを前提としない鉛スッテや、ヒラ打ちなど違和感フォールの魚用流用メタルジグ等のようなイカが嫌う要素を廃除。 アオリイカだけでなく、ケンサキなどのツツイカ系にも威力を発揮するので、低活性時にはキャストしてサーチする事で点在する勝ち気な個体を拾い釣りできます。 「エギマル各種DEEP直結でダイナミックに操作し繊細なバイトを捉え」、「中錘&スローシンキングエギでソフトに誘い」、「METALEGIで広範囲にキャスト・拾い釣り」・・・BREADENのボートエギング最強フォーメーションで烏賊を掛けまくれ!
質量(g)43
「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り2.5寸(7.5cm)紀州漁師使用率No.1
長さ(cm)7.5
<ウキ釣りになくてはならないシモリ玉の基本形> *ウキ釣りには欠かせない高機能を備えたシモリ玉 *視認性に優れた鮮やかな蛍光オレンジのカラーリング *波止の小物狙いから磯の大物まで幅広い仕掛けに応えるワイドなラインナップ
入数(個)8
糸絡みを解消したスピンテールジグ。Spin Gulfはフォール時に針絡みしやすいスピンテールの欠点を解消。引き重り軽減のために小さめのブレードを採用し、プラグタックルでも使用可能です。10m以上のディープレンジには30gを。意外に攻められていない5m程度のセミディープレンジには20gを。
仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2016/02/29
種別シンキング
ブレードオリジナル#3
リングサイズ#2
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質鉛
質量(kg)10
ショートアーム、ミッドアームに次ぐ中深海専用竿。マダラ、ブリ、秋アジ、ヒラメから根魚まで。錘負荷が高い釣り物に対応しつつも操作性抜群のショートレングスシリーズ。粘りがあるグラス素材ながら、チューブラーによる軽量性を有し、喰い込み重視かつバラシ軽減など求められる要素を実現している。200HIRAMEは アタリが取りやすい柔軟トップを備え、600gバケをスムーズにシャクり大判ヒラメを浮かすパワーを持つヒラメバケ釣り専用モデル。
寸法L1(mm)700
寸法L2(mm)370
違和感なく喰わせるしなやかな6:4調子のヒラメ竿
泳がせに落し込みにと、全国的に展開されるヒラメ釣りに対応する専用ロッド
軽快な2.4m長としなやかな穂先は攻めの釣りを良好なものにする。錘負荷max50号とmax80号の2パワー設定
仕様(アクション)6:4
全長(m)2.4
寸法L1(mm)480
寸法L2(mm)365
継数(本)2
仕舞(cm)124
さらに釣りやすさを追求したサビキ専用長尺モデル。5:5調子柔軟調子。30号メインの鳴門&瀬戸内海エリア向けの280S。50号錘で速潮や深場を攻略する280H。長尺をアシストするスパイラルガイド仕様。280Hは若干の先調子化を図り釣りやすさを追求した。
用途TARGET:マダイ、メバル、アジ
全長(m)2.8
継数(本)2
仕舞(cm)143
錘負荷(号)20-60
攻めるキス釣りを展開できる高感度先調子設定。積極的な誘いを行い、小さなアタリを感じ取り掛けていく「攻め」のキス釣りを展開できる先調子設定。様々なグリッピングに対応するVSS リールシート搭載。錘負荷10~30号で、東京湾から関西の深場までカバーする。※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
用途TARGET:キス
全長(m)1.7
寸法L1(mm)350
寸法L2(mm)220
元径(mm)10.5
継数(本)2
仕舞(cm)89
錘負荷(号)10-30
先径(mm)1.2
標準自重(g)98
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
アルファソニック・パワーゲームがフルモデルチェンジ。使いやすい215レングス、錘負荷40~120号のMHパワーで幅広い対応能力を持つ。操作がしやすい73は積極的な攻めの釣り、柔軟アクションを持つ64はコマセマダイのようなゆったりとしたコマセワークに対応しやすいが、どちらを選ぶかはアングラーの好みによる面も大きい。高感度CTSチタントップ搭載。パワーゲームらしからぬ軽量性も魅力。
用途TARGET:青物全般・マダイ・ヒラメ・ハタ類
全長(m)2.15
寸法L1(mm)540
寸法L2(mm)410
継数(本)2(B)
仕舞(cm)165
錘負荷(号)40-120
先径(mm)1.5
ロングなのに超軽量で楽々手持ち!瀬戸内エリアの擬似餌サビキ用ロッド
瀬戸内エリアの擬似餌サビキ釣り専用モデル
マダイにも違和感なく喰わせる柔軟さをもつ5:5乗調子
2.7mレングスでも手持ちで軽快に誘える超軽量モデル
20~60号の錘負荷でアジやメバルなどのサビキ釣りにも併用可能
全長(m)2.7
寸法L1(mm)665
寸法L2(mm)410
自重(g)116
元径(mm)11
継数(本)2
仕舞(cm)138
錘負荷(号)20-60
先径(mm)0.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
高感度グラスソリッド採用 操作性と感度に優れた本格8:2調子。ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で、見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズ。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。「キスX」は、15-20号オモリ程度の錘を使って船やボートでキスを釣るための専用設計。キス以外にカレイ・イシモチ・カサゴ・アイナメ・イイダコなどにも対応。糸絡みしにくいオールKガイド仕様。「ブレーディングX」ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造。軽量でフィット感に優れたエアスラッシュシート。S~Hのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。洗練された「新Xシリーズ」デザイン。ダブルアルマイトナット採用。利便性の高いセンターカット2PCS。
付属品・ロッドベルト ・竿袋
継数(本)2
ハイプレッシャーな海上釣堀において、スレた魚や釣れない時間帯に有効なミャク釣り&ズボ釣り(エサをノーシンカーまたは軽い錘にてゆっくり落とし込んでいく釣法)に特化したスペシャルモデル。白色グラスソリッド穂先は目感度・食い込み性能に優れ、押さえ込むようなアタリも確実に食い込ませてフッキングに持ち込む。ブランクスのネジレを抑制する「X45」と「V-ジョイント」の相乗効果で、大物とのやり取りでもためて浮かせる調子に仕上げており、暴れさせずかつ確実にターゲットとの間合いを詰めてランディングに持ち込む。穂先~2番節の固定ガイドにはIMガイドを採用し、実釣中における糸絡みを減少。ストレスなく集中して攻めることができる。リールシートはリールがぐらつきにくいスクリューシート仕様。
付属品竿袋
先径(mm)0.8(0.75)
真鯛から青物まで対応した海上釣堀専用ロッド。真鯛など中型魚対応の赤物RXとブリなどの大物に対応する青物RXの2ラインナップある海上釣堀用ロッド。赤物は4~12号のオモリに対応。ウキ釣りなど繊細な仕掛けも扱えます。ふいの大物にも負けない粘り強いパワーブランクスで海上釣堀のオールラウンダー。青物は錘負荷5~18号。泳がせ釣りにも対応。力強い胴でブリやカンパチのパワーでも引き寄せるトルクフルロッド。持ち運びに便利な中小継の振出ロッド。パワーある海上釣堀ロッドです。
元径(mm)23.5
継数(本)4
カーボン(%)50
サーフからのチョイ投げに最適!。砂浜や防波堤からのチョイ投げ釣りに最適なグラス製振出投竿。仕舞寸法1m前後と機動性に優れた中小継モデル。錘負荷10~20号とオールラウンドに扱えるチョイ投げロッド。
材料使用:フェノールグラス
錘負荷(号)45585
多彩な魚種に対応する万能船竿。船からの釣りにオールラウンドに対応する万能ロッド。15号から60号の幅広い錘に対応。穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施したグラスソリッド。持ち運びに便利なセンター2ピースカット。180cm、210cm、240cmの3レングスをラインナップ。
材質グラス
船や岸壁からのバーチカルな釣りに。船、岸壁等からスレたタコをバーチカルに誘う釣りに最適な日本古来の技術を伝承する桐製のツイン仕様タコスッテです。ボディーに錘が無いので、浮いた状態となってユラユラ~と漂い、桐製の絶妙な浮力との相乗効果でスレたタコを引き寄せ抱かせます。また不意な大物にも対応したヘビーデューティー仕様の貫通フックを採用し、心配の根掛りもしにくいです。
船や岸壁からのバーチカルな釣りに。船、岸壁等からスレたタコをバーチカルに誘う釣りに最適な日本古来の技術を伝承する桐製のツイン仕様タコスッテです。ボディーに錘が無いので、浮いた状態となってユラユラ~と漂い、桐製の絶妙な浮力との相乗効果でスレたタコを引き寄せ抱かせます。また不意な大物にも対応したヘビーデューティー仕様の貫通フックを採用し、心配の根掛りもしにくいです。
関連キーワード