カテゴリ

  • 日用品(35)
    • 手洗い洗剤(28)
  • 洗剤・除去剤(27)
    • 工場用洗剤(6)
    • カビ取り剤(2)
    • 洗濯用洗剤(3)
    • トイレ用洗剤(3)
    • 錆取り剤(3)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
    • 洗浄剤スプレー(5)
    • 防錆スプレー/潤滑剤スプレー(4)
  • 清掃用品(8)
    • 工業用ウェットワイパー(3)
  • 洗車・清掃(5)
    • タイヤ/ホイールクリーナー(大容量)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ

「鈴木油脂」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローヤルピット3セット 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルピット3セット鈴木油脂工業(SYK)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
環境に優しい天然系スクラブ剤配合、保湿成分アロエエキス配合の手洗い洗剤です。あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。洗浄成分パワーと細かくても存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワに付いた頑固な油汚れもスッキリ落とします。天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗い上げます。ローヤルピットの本体1個と詰替2個のセット品です。
セット内容本体(S-3100)×1個、詰替(S-3101)×2使用方法水をつけずに本剤を手に取りよく擦り合わせた後、水でよく洗い流してください。
ローヤルピット用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルピット用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
798税込878
1本
4日以内出荷
ローヤルピット用ポンプです。
長さ(mm)240
ローヤルピット 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルピット鈴木油脂工業(SYK)
3,998税込4,398
1袋(2.2kg)ほか
3日以内出荷
環境に優しい天然系スクラブ剤配合、保湿成分アロエエキス配合の手洗い洗剤です。あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。洗浄成分パワーと細かくても存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワに付いた頑固な油汚れもスッキリ落とします。天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗い上げます。
使用方法水をつけずに本剤を手に取りよく擦り合わせた後、水でよく洗い流してください。
ねズミガード(ネズミよけ塗料) 鈴木油脂工業(SYK)ねズミガード(ネズミよけ塗料)鈴木油脂工業(SYK)
2,798税込3,078
1本(420mL)
3日以内出荷
無色透明の堅くて弾力に富む艶のある塗膜で包装資材を保護する。速乾性なので作業は簡単。ネズミのほかにリス、イノシシ等にも忌避効果がある。塗布条件によって1年以上長期間にわたってネズミ忌避効果がある。
ローヤル用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)ローヤル用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
699税込769
1個
4日以内出荷
ローヤル用ポンプです。
長さ(cm)22繰り返し・詰め替え対応
1.5kg用無地容器 鈴木油脂工業(SYK)1.5kg用無地容器鈴木油脂工業(SYK)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
クイックメルティ、ペイント一発で使用している空容器です。
ローヤルエース用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルエース用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
699税込769
1個
7日以内出荷
ローヤルエース用ポンプです。
長さ(cm)24繰り返し・詰め替え対応
ペイント一発PC用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)ペイント一発PC用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
699税込769
1個
5日以内出荷
ペイント一発用ポンプです。
長さ(cm)21繰り返し・詰め替え対応
2.5kg用無地容器 鈴木油脂工業(SYK)2.5kg用無地容器鈴木油脂工業(SYK)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
アロエローヤルエコ、ローヤルエースで使用している空容器です。
ローヤル用空容器 鈴木油脂工業(SYK)ローヤル用空容器鈴木油脂工業(SYK)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ローヤル用空容器です。
クイックメルティ用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)クイックメルティ用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
699税込769
1個
4日以内出荷
クイックメルティ用ポンプです。
長さ(cm)22繰り返し・詰め替え対応
オアシス102用空容器 鈴木油脂工業(SYK)オアシス102用空容器鈴木油脂工業(SYK)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
オアシス102用空容器です。
オアシス102用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)オアシス102用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
699税込769
1個
4日以内出荷
オアシス102用ポンプです。
長さ(cm)21繰り返し・詰め替え対応
アロエローヤルエコ用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)アロエローヤルエコ用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
639税込703
1本
9日以内出荷
アロエローヤルエコ用のポンプです。
長さ(cm)24繰り返し・詰め替え対応
SYKアルコール除菌剤 鈴木油脂工業(SYK)SYKアルコール除菌剤鈴木油脂工業(SYK)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
エタノール70vol%配合で速乾性のある除菌剤です。即効性のあるアルコールが効果を発揮します。
用途物品の除菌に。トラスコ品番383-8061材質エタノール容量(L)4RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチグリース 鈴木油脂工業(SYK)ワンタッチグリース鈴木油脂工業(SYK)
2,298税込2,528
1パック(5個)
7日以内出荷
手を汚さず注油でき、しかも長期間潤滑・防錆効果を発揮します。
使用方法キャップを外し、ノズルを装着し、先を切って使用します。容量(g)100危険物の類別非危険物
手洗い洗剤 オアシス102 鈴木油脂工業(SYK)手洗い洗剤 オアシス102鈴木油脂工業(SYK)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
スクラブ剤を配合した手洗い洗剤です。スクラブ剤により、指紋や手のシワの間に付いた油汚れや臭いをスッキリ落とします。
仕様●容量(kg):16(バッグインボックス)アズワン品番65-9596-51繰り返し・詰め替え対応
ローヤルビーチ(RPCH) 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルビーチ(RPCH)鈴木油脂工業(SYK)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
天然のスクラブ剤を配合した手洗い洗剤です。保湿剤配合により、手肌に優しく油汚れや臭いをスッキリ落とします。
仕様●容量(kg):1.2アズワン品番65-9596-12
ローヤルビーチ(RPCH) 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルビーチ(RPCH)鈴木油脂工業(SYK)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
天然のスクラブ剤を配合した手洗い洗剤です。保湿剤配合により、手肌に優しく油汚れや臭いをスッキリ落とします。
容量(kg)1.5アズワン品番65-9596-11商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
エアコンマイスター 鈴木油脂工業(SYK)エアコンマイスター鈴木油脂工業(SYK)
8,698税込9,568
1個(4kg)
5日以内出荷
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄成分界面活性剤、洗浄助剤使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。種類洗浄剤:水系液性中性使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
クリーンバッカー・リキッド 鈴木油脂工業(SYK)クリーンバッカー・リキッド鈴木油脂工業(SYK)
4,698税込5,168
1個(4L)
4日以内出荷
亜塩素酸ナトリウムから水成二酸化塩素が発散。スプレーするだけで空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを根こそぎ分解除去します。通常の塩素剤の7倍の除菌力を持ち、様々なウイルス・細菌・カビなどを効果的に除菌します。通常の塩素剤の2.5倍の分解力を持ち、臭いの物質を根本から取り除きます。通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成せず、かつ食品保存剤(安息香酸ナトリウム)よりも高い安全性。終飾酸化作用により、有害な塩素ガスもほとんど発生しません。
用途空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを分解除去成分亜塩素酸ナトリウム、精製水使用方法1.スプレーボトルに移し替えて使用して下さい。2.除菌・消臭したい箇所、または場所で直接噴露して下さい。商品タイプ業務用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
カラーダストカット 鈴木油脂工業(SYK)カラーダストカット鈴木油脂工業(SYK)
44,980税込49,478
1セット(15kg)
翌々日出荷
コンクリート仕上げの床の防塵塗料です。水系2液型なので有機溶剤の刺激臭がなく火災爆発の危険もありません。速乾型塗料でありながら塗膜は高光沢で、耐水、耐薬品性にも優れています。基材4、硬化剤1の単純配合で簡単に塗れます。約130m2使用可能です。低粘度(水に近い)であるから、コンクリート内部に浸透します。硬化後は、エポキシ樹脂がコンクリート表面を強化(耐摩耗の向上)し、いかなる状態でも溶けたり軟化したりしません。水系であるため、多少の湿潤面でも施工できます。(水溜まりは不可)
用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所にセット内容基剤12kg+硬化剤3kg使用方法基材4・硬化剤1の比率で混合させ、その反応効果で塗膜を形成させます。主な用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所に使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量12L特性速乾性、耐水性、耐薬品性
ヤニシブリムーバー 鈴木油脂工業(SYK)ヤニシブリムーバー鈴木油脂工業(SYK)
7,998税込8,798
1個(5kg)
7日以内出荷
トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブを除去します。
用途トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブの除去種類(洗浄剤)水系対応材質(被洗浄物)鉄、ステンレス、ゴム、樹脂pHアルカリ性(11.0を超えるもの)危険物の類別非危険物
鉄紛クリーナー 鈴木油脂工業(SYK)鉄紛クリーナー鈴木油脂工業(SYK)
3,798税込4,178
1本(1kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。タイプ(洗浄剤)水系液性中性危険物の類別非危険物
ステン焼け一発 鈴木油脂工業(SYK)ステン焼け一発鈴木油脂工業(SYK)
2,198税込2,418
1個(280g)ほか
当日出荷
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状
カビトリバンリキッド 鈴木油脂工業(SYK)カビトリバンリキッド鈴木油脂工業(SYK)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。
用途カビの除去に。成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤トラスコ品番334-9092容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
SYK光沢復活剤 鈴木油脂工業(SYK)SYK光沢復活剤鈴木油脂工業(SYK)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
経年劣化で白化した樹脂パーツの色と艶を復活させます。
用途未塗装樹脂のツヤ出し、保護に。車のパーツのツヤ出しに。トラスコ品番195-4250危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応
ストロングパワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)ストロングパワークリーン鈴木油脂工業(SYK)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。 スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。 ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。 汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。トラスコ品番136-0087材質アルカリ剤、溶剤赤色容量(L)4希釈倍率原液~水で100倍希釈液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
液体サビおとし 鈴木油脂工業(SYK)液体サビおとし鈴木油脂工業(SYK)
16,980税込18,678
1缶
翌々日出荷
浸漬タイプのサビ取り剤です。 サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。
用途金属に付着したサビの除去に。トラスコ品番136-0172危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK)アロエロ―ヤルエコ鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(2.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
用途業務用手洗い洗浄形状クリーム状液性中性繰り返し・詰め替え対応
ハイパータッピングエリート 鈴木油脂工業(SYK)ハイパータッピングエリート鈴木油脂工業(SYK)
2,798税込3,078
1本(420mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。
用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ヒエルネン 鈴木油脂工業(SYK)ヒエルネン鈴木油脂工業(SYK)
539税込593
1本(100mL)
5日以内出荷
メントールの効果で最大2時間までひんやり感が続きます。枕やシーツに吹きかけると寝苦しい夜も快適に過ごせます。消臭成分が配合されているため、衣類くつ下ストッキングに付着した汗の臭いを解消します。
用途衛生美容用品使用方法衣類から10cm以上離して衣類全体にスプレーしてください。1カ所あたり2~3回スプレーが目安です。衣類の脇・背中・首元部分などが汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。種類冷却スプレーRoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤Ⅱ 鈴木油脂工業(SYK)防錆剤Ⅱ鈴木油脂工業(SYK)
14,980税込16,478
1個(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
SYKナチュレクリーン 鈴木油脂工業(SYK)SYKナチュレクリーン鈴木油脂工業(SYK)
6,498税込7,148
1個(4kg)
4日以内出荷
中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。
用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)アズワン品番64-8668-49危険物の類別非危険物
RS洗浄液(準水系・中性) 鈴木油脂工業(SYK)RS洗浄液(準水系・中性)鈴木油脂工業(SYK)
32,980税込36,278
1缶(18L)
4日以内出荷
中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。 洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。 防錆剤入り。 ゴムプラスチックに対して影響が少ない。 常温から70℃付近まで使用可能。 鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)
用途洗浄剤使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)容量(L)18対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物
MAX-G(マックス・ジー) 鈴木油脂工業(SYK)MAX-G(マックス・ジー)鈴木油脂工業(SYK)
33,980税込37,378
1缶(18kg)
5日以内出荷
これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。 無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。 原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。
用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス液性アルカリ性希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品危険物の類別非危険物
B.P-☆☆☆(ビーピースリースター) 鈴木油脂工業(SYK)B.P-☆☆☆(ビーピースリースター)鈴木油脂工業(SYK)
24,980税込27,478
1缶(17kg)
5日以内出荷
浸透力溶解力が優れているので、粉塵鉄粉泥カーボンなどの粉体状の汚れ、及び油グリース等の油脂類、また水分等を素早く洗浄できます。 フロン1,1,1,-、トリクロルエタンテトラクロルエチレントリクロルエチレンを含まないので安心して使用でき、またサビを誘発することはありません。 オーバーホールなしで洗浄保守ができるのでメンテナンス費用が節約できます。 完全に揮発し、乾燥後、残渣を残しません。 5分程、原液に浸漬させてください。
用途金属洗浄用洗浄剤仕様被洗浄物:鉄、ステンレス
ストップ・ザ・サビ2 鈴木油脂工業(SYK)ストップ・ザ・サビ2鈴木油脂工業(SYK)
9,498税込10,448
1個(1kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します。形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています。サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます。
用途サビが発生している機械、設備等のサビ変換剤として。材質主成分:有機酸褐色危険物の類別非危険物
WCR-10(強力サビ取り液) 鈴木油脂工業(SYK)WCR-10(強力サビ取り液)鈴木油脂工業(SYK)
5,898税込6,488
1個(4L)ほか
当日出荷から翌日出荷
過酸洗や水素脆化を起こしにくい為、金属に対する腐食性が極めて小さいです。水で希釈して使用するので経済的で、繰り返し使用が可能です。短時間(1分~10分)で除錆可能です。サビの具合に応じて水で希釈して使用する漬け込みタイプのサビ取り剤です。
用途鉄や鋼の除錆。材質主成分:リン酸、界面活性剤無色透明
油分吸着剤 シェルビオ 鈴木油脂工業(SYK)油分吸着剤 シェルビオ鈴木油脂工業(SYK)
2,398税込2,638
1個(650g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
油に撒布すると瞬時に吸着します。 吸着量:自重の約4.5倍(軽油等)・水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。 含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。 一度吸着した油は再流出させません。 保持率:約85%(30分放置後)市販のマット36.6% 自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応商品です。
対応鉱物油(原油、ガソリン、灯油、軽油、潤滑油、有機溶剤(アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど))、動物油(ラード、魚油等)、植物油(大豆油、菜種油、ゴマ油等)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら