369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプ丸棒 規格参考)H5121 CAC406C 長さ公差(mm)(-0、+3) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20 納入寸法外径(実寸)(Φmm)21 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.08 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.33 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別 材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄) 硬度HRB75~95
1個
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.08 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性・特に耐海水性がよい。
用途船舶用部品等に使用される。 成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部 材質ネーバル黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C4641BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
3,780 税込4,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など 成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA7075 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A7075BE-T6511 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質鉄(SPCC) マットブラック 塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱処理型の耐食性合金です。
用途リベット用材、自動車用部品など。 成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA6061 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A6061BE 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.23 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.10 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.23 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±1.20 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±1.20 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.15 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.15 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±1.20 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.10 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±1.20 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±1.70 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.15 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。 仕様切断方法/バンドソー切断 成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上 材質アルミ青銅 タイプ丸棒 公差切断公差/(-0、+3) 規格参考)H3250 C6191BE 外径公差(mm)±0.30 調質F(製造したままのもの) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±2.20 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)