材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)10
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード