「鉄 角材」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正角型角バンド(鉄/黒塗装) OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/黒塗装)OHSATO(大里)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
219税込241
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
平角型角バンド(鉄/黒塗装) OHSATO(大里)平角型角バンド(鉄/黒塗装)OHSATO(大里)
399税込439
1個
翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
平角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)平角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
259税込285
1個
翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
239税込263
1個
翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラスセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書質量(kg)約1.83(本体のみ)使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)50コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)全光束(Lm)約5100(完成品実測値)入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9ランプ効率(Lm/W)102周波数50/60Hz兼用発光色昼白色(6000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類COBLEDチップ×1個照射角度(°)約40
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
脚取付金具 八幡ねじ脚取付金具八幡ねじ
2,698税込2,968
1セット(8個)
当日出荷
脚の取り付け用金具です。
用途75角材に使用します。材質表面処理ユニクロめっき
デカサラビス〈箱入〉 ウイングデカサラビス〈箱入〉ウイング
3,998税込4,398
1箱(100本)
翌々日出荷
先端細かな2条ネジ+カットが素早い食いつきと軽い打ち込みを実現。 フレキ付のデカいサラ頭(四角穴3番)で超強力な抑え込みとフラットな仕上がり。 軸部ローレットが最後までストレスのない軽い打ち込みを実現。(90mm、105mmはローレットがついていません。)また、表面処理シルバーコートが打ち込み時の摩擦抵抗を減らし、錆を強力に防ぐ。
用途断熱パネルに。 土蔵、土壁の改修に。 屋根、床等角材の締結に。材質ねじ長さ(mm)40+20表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
タピックスロング ユニクロ 八幡ねじタピックスロング ユニクロ八幡ねじ
1,600税込1,760
1セット(4本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質呼び5.3表面処理ユニクロめっき
モリギン 角柱座金 ACE(エース)モリギン 角柱座金ACE(エース)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途120角の角材を固定するのに便利な金具です材質仕上ユニクロメッキ規格120角用寸法A(mm)119寸法B(mm)20寸法C(mm)37寸法D(mm)120板厚(mm)2穴径(Φmm)4.8
モリギン 角柱座金 ACE(エース)モリギン 角柱座金ACE(エース)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途105角の角材を固定するのに便利な金具です材質仕上ユニクロメッキ規格105角用寸法A(mm)104寸法B(mm)20寸法C(mm)37寸法D(mm)105板厚(mm)2穴径(Φmm)4.8
モリギン ユニクロ万能角材金具 ACE(エース)モリギン ユニクロ万能角材金具ACE(エース)
479税込527
1個
当日出荷
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3.2
モリギン 角柱座金 ACE(エース)モリギン 角柱座金ACE(エース)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途90角の角材を固定するのに便利な金具です材質仕上ユニクロメッキ規格90角用寸法A(mm)89寸法B(mm)20寸法C(mm)37寸法D(mm)90板厚(mm)2穴径(Φmm)4.8
モリギン 角バンド 穴あき ACE(エース)モリギン 角バンド 穴あきACE(エース)(1件のレビュー)
209税込230特価
1個
取扱停止中
上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に材質仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)30寸法C(mm)25板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
モリギン 角バンド ACE(エース)モリギン 角バンドACE(エース)(1件のレビュー)
549税込604特価
1個
取扱停止中
用途角材の固定、接合に使える金具です材質仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)30寸法C(mm)32板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
モリギン 角バンド 合せ用 ACE(エース)モリギン 角バンド 合せ用ACE(エース)
249税込274特価
1個
取扱停止中
角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途垂木などの角材の固定に材質仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)30寸法C(mm)32板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
タイガーカットオフバンドソー タイガータイガーカットオフバンドソータイガー
33,980税込37,378
1箱(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合材質(適応)鉄、ステンレス
亜鉛黒コーナーブラケット DIY-ID亜鉛黒コーナーブラケットDIY-ID
299税込329
1個
翌々日出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質寸法(mm)90表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-45
鉄板木枠 グリーンクロス鉄板木枠グリーンクロス
9,998税込10,998
1箱(4枚)ほか
5日以内出荷
昔から一般的に使用されている看板で、木枠にトタンを巻込み取付られている看板です。 柱に取付る場合等において、よく使われる看板です。
用途野立看板、自立看板、工事看板取付方式スタンド式材質木角材、トタン厚さ(mm)(トタン)0.27
切断砥石ウルフゴールド「鋭」 加研工業切断砥石ウルフゴールド「鋭」加研工業
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60適合材ステンレス・鉄・アルミ砥材AZ寸法(mm)105×1.0×15硬度Tノコ刃周速(m/s)80
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付) エスコΦ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
大型クリップで取付が簡単。 角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60質量(g)750取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚設置場所屋内曲率半径850R
ステンレスキャップ付 六角ボルトビス 箱入 ウイングステンレスキャップ付 六角ボルトビス 箱入ウイング
4,998税込5,498
1箱(100本)
翌々日出荷
六角頭でしっかり締付! 大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
ステンレスキャップ付 六角ボルトビス ビニール袋入 ウイングステンレスキャップ付 六角ボルトビス ビニール袋入ウイング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30本)
当日出荷
六角頭でしっかり締付! 大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
1,898税込2,088
1箱(10枚)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター斬鉄帯のこ盤ミスターマイスター(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
939税込1,033
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
足長コ型ボルトナット WAKI(和気産業)足長コ型ボルトナットWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
コ型ボルトセット WAKI(和気産業)コ型ボルトセットWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ長さ(mm)30材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
Uボルトナット WAKI(和気産業)UボルトナットWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)
角材特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら