カテゴリ

  • 塗料(476)
  • 溶接用品(186)
  • 日用品(152)
  • 建築金物(79)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(73)
  • メカニカル部品(50)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 物流用品(37)
  • 接着剤・補修材(37)
  • 制御機器(30)
  • 厨房用品(30)
  • 研磨材(30)
  • 測定用品(26)
  • 作業工具(26)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • ヘルスケア(21)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 切削工具(18)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 機構部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 介護用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 保管用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 防災用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 安全保護具(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 医療(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄 1kg」の検索結果

関連キーワード
1,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウエイト 1kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 1kg

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    1,034税込1,137
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質質量(g)1000シリーズGF
  • 定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)

    定量増おもりバラ

    Yamato(大和製衡)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途棹秤専用の増おもりです。
  • ウエイト 2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 2kg

    SUS(エスユーエス)
    2,189税込2,408
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質質量(g)2000シリーズGF
  • おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)

    おもりⅠ型

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    幅(mm)約55新茶高さ(mm)約85質量(g)約250
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(108件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 0.2kg

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質質量(g)200シリーズGF
  • 重石(おもし) TRUSCO

    重石(おもし)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
    用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。グレー規格食品衛生法適合
  • 鋼製ブロック ナベヤ

    鋼製ブロック

    ナベヤ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    8日以内出荷
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄アレー ライテック

    鉄アレー

    ライテック
    669税込736
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダ-ドタイプ
    用途トレ-ニング
  • 鉄アレー DANNO(ダンノ)

    鉄アレー

    DANNO(ダンノ)
    2,190税込2,409
    1組(2個)
    9日以内出荷
    重さの選べる鉄アレー。グリップテープ付きです。トレーニング説明書付。
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
  • 15mm ミニスイベル エスコ

    15mm ミニスイベル

    エスコ
    130税込143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638-1寸法A(mm)15寸法B(mm)2.1荷重(kg)8
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン(1件のレビュー)
    2,703税込2,973
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ウエイト 0.5kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 0.5kg

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質質量(g)500シリーズGF
  • スイベル(ステンレス製) TRUSCO

    スイベル(ステンレス製)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • 円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)

    円筒型分銅(ステンレス)

    Yamato(大和製衡)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス形状円筒型
  • 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ

    丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ

    タカノ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C寸法H(mm)15ボルト穴数1穴
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
    仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M2級

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • 針金 1kg巻 モノタロウ

    針金 1kg巻

    モノタロウ(40件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
    用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
  • 針金 カラー 1kg巻 モノタロウ

    針金 カラー 1kg巻

    モノタロウ(46件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
    用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1グリーン
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷
    200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
    用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    619税込681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
  • ウエイトフレーム 1.0kg SUS(エスユーエス)

    ウエイトフレーム 1.0kg

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)1寸法L(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
  • エスクリーンS-800FR 1kg 佐々木化学

    エスクリーンS-800FR 1kg

    佐々木化学
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    鉄または銅の中性除錆剤 従来の中性除錆剤に比べて不快臭と泡立ちが少ないため作業性が良好です。 酸・アルカリ・シアン化合物などの有害物質を含みません。 中性の除錆剤ですので、安心して作業ができます。
    仕様●中性液体●水溶性●質量:1kgアズワン品番67-6644-02危険物の類別非危険物
  • 鉄リキッド 1KGセット 関西パテ化工

    鉄リキッド 1KGセット

    関西パテ化工
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    国産の工業用液状補修剤です。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。
    トラスコ品番595-2969セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg材質エポキシ樹脂タイプ液体容量(kg)1耐熱温度(℃)120可使時間(分)55硬化時間(時間)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 安全おもり(1kg) ナリカ

    安全おもり(1kg)

    ナリカ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
    材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
  • 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg×4箱)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
    用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • 溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
    用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
    用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2JIS規格JIS Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-G相当ワイヤー種類ソリッド
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチックグリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(20kg)
    当日出荷
    CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。 また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
    用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス用フラックス入りワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    21,980税込24,178
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチックイエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチックグレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-10

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
    用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
関連キーワード
...