型SOP型
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力5K
呼び圧力5K
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力10K
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
型SOP型
使用圧力16K
呼び圧力16K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
型SOP型
使用圧力16K
呼び圧力16K
型SOP型
使用圧力10K
ガスケット座厚(f)(mm)3
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
型SOP型
使用圧力10K
呼び圧力10K
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●呼び径(B呼称):1-1/4"●外径(mm):135●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-33
1本
¥5,660
税込¥6,226
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-36
1本
¥4,050
税込¥4,455
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-41
1本
¥10,400
税込¥11,440
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●呼び径(B呼称):1"●外径(mm):125●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-38
1本
¥5,820
税込¥6,402
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●呼び径(B呼称):1-1/4"●外径(mm):135●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-57
1本
¥9,460
税込¥10,406
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-49
1本
¥5,400
税込¥5,940
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●呼び径(B呼称):1-1/4"●外径(mm):135●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-51
1本
¥8,020
税込¥8,822
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-35
1本
¥7,600
税込¥8,360
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●呼び径(B呼称):1-1/4"●外径(mm):135●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-45
1本
¥7,430
税込¥8,173
8日以内出荷
両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400
規格JIS10K
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-31
1本
¥4,140
税込¥4,554
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-43
1本
¥4,980
税込¥5,478
8日以内出荷
。適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-42
1本
¥4,470
税込¥4,917
8日以内出荷
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ