鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥299
税込¥329
当日出荷
鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥319
税込¥351
当日出荷
鉄工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途各種金属の切削に。
鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×14山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)アルミ板1~10
切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
¥339
税込¥373
当日出荷
鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様90mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下
切断能力(mm)鉄板0.3~6
1パック(2本)
¥379
税込¥417
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)1.0
バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)アルミ板1~5
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥459
税込¥505
翌日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82
有効長(mm)65
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)33
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
全長(mm)85
有効長(mm)60
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。
No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。
No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。
仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12
適合機種日立・リョービ・B&D兼用
材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
1セット(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。
全長(mm)76.5
仕様B 鉄工用
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0
1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途鉄工用ジグソーブレード
材質本体:ハイス鋼
全長(mm)130
色シルバー
先端T型
有効長(mm)105
切断能力(mm)軟鋼板1~3
1インチ当たり山数21
切断能力(mm)アルミニウム1~3
入数2本
1個
¥258
税込¥284
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、鉄工・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)切断。
全長(mm)80
仕様No.1
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0
1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
用途ステンレス・鉄工用ジグソーブレード
仕様直線用
材質本体:バイメタル
全長(mm)72
色ホワイト
有効長(mm)52
切断能力(mm)ステンレス・軟鋼板:1~3
1インチ当たり山数21
入数2本
1個
¥258
税込¥284
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。
全長(mm)80
仕様Sー1
材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼
切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35
1インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
1パック(6枚)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。
仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6
適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
1セット(5本)
¥879
税込¥967
当日出荷
用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード
仕様直線用
材質本体:ハイス鋼
全長(mm)100
色シルバー
有効長(mm)75
切断能力(mm)FRP:1~20
切断能力(mm)軟鋼板1~15
1インチ当たり山数8
切断能力(mm)アルミニウム3~15
切断能力(mm)プラスチック1~30
入数2本
1個
¥258
税込¥284
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。
全長(mm)76.5
仕様B 鉄工用
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)軟鋼材:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0
1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。
全長(mm)130
仕様B 鉄工長刃
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.8
1インチ当たり山数18
1パック(2枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)の切断。
全長(mm)80
仕様Sー2
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)軟鋼材:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0
1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。
仕様B 5本組
材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼)
切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
木材・軟鉄板が切れる
無段変速
ブレーキ付
ワンタッチブレード交換
オービタル機構
傾斜切断
用途木材・プラスチックの切断に、軟鉄板などの切断に、傾斜切断に
セット内容オービタルジグソー本体×1、ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1、ジグソーブレードBタイプ(鉄工用)×1、平行定規×1、六角棒レンチ×1、平行定規固定ネジ×2、バネ×2、収納袋×1
質量(kg)約1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×70×185
モーター電圧(V)DC14.4
傾斜角度(°)左右0~45
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
コード長さ(m)2
取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です。ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える。ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる。工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに
木材などの切断や粗大ゴミの解体に
付属品木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
切断能力(mm)PCパイプ約50、PVCパイプ約127
切断能力(mm)軟鋼板約4
切断能力(mm)木材ジグソー約50/のこぎり約100
モーター電圧(V)最大20
切断能力(mm)アルミニウムパイプ約50
ストローク数(min-1)0-3000
ストローク幅(mm)20
切断能力(mm)軟鋼パイプ約76
最大切断本数(本)【2×4材】ジグソー/木工:約46回、のこぎり/木工:約49回
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です
ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える
ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる
工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに
木材などの切断や粗大ゴミの解体に
付属品本体×1、木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
定格電圧(V)DC18
切断能力2×4材切断回数:【ジグソー】木工 約46回、【のこぎり】木工 約49回
切断能力(mm)【ジグソー切断ブレード】木材:約50、アルミ・PCパイプ:約50、軟鋼材:約4、【のこぎり切断ブレード】木材:約100、PVCパイプ:約127、軟鉄パイプ:約76
モーター電圧(V)20(最大)
ストローク数(min-1)0-3000
ストローク幅(mm)20
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
6段階にスピード調節ができる変速機構付き
ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。
木材、金属等の切断などに。
電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本
ストローク(mm)18
質量(kg)1.6
電流(A)4.7
消費電力(W)450
電源コード(m)1.5
絶縁方式二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7×20
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード