307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。 材質超硬合金 公差h7 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X型シンニング シャンク形状エンドミルシャンク
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬 コーティングDLC-REVO
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用 材質超硬 表面処理DLCコート 関連資料(4.03MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

材質HSS 表面処理DLCコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
3,298 税込3,628
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質HSS 表面処理DLCコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質HSS 角度(°)60 表面処理DLC シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数60
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.76 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長15 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

用途汎用 仕様オイルホール:無、シンニング:有 材質超硬ソリッドコート 形状エンドミルシャンク 型式SSND 表面処理ピュアDLCコート
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 コーティングDLC 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工 材質DLX1700 先端角(°)135 表面処理オーロラコートX(DLCコート)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.16 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長16 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.55 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長30 刃数2枚刃 溝長5 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.49 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長16 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.51 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.69 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長15 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.26 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長18 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.89 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長30 刃数2枚刃 溝長6 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.58 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.65 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.38 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長12 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.92 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長12 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.96 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長12 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.79 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長15 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.25 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長16 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.52 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長30 刃数2枚刃 溝長6 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.59 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長30 刃数2枚刃 溝長4 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.33 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長16 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.44 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.6 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.23 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長18 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.87 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長30 刃数2枚刃 溝長6 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.56 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長18 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.61 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長18 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.6 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長15 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.03 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

関連キーワード