すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
降雨時の鉄板上での滑りを解消します。表面の凸加工が全方向へのすべり止めになります。裏面はマグネット式なので設置も簡単です。マグネットの磁力で大型車両が通過しても動きにくい作りです。テープ固定と違い糊残りもなく、メンテナンスも楽に行えます。
材質エラストマー系樹脂
幅(mm)500
厚さ(mm)4
関連キーワード