22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。 トラスコ品番495-6729 材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面) 全長(mm)74 質量(g)62 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3 穴あけ寸法(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
310 税込341
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2.2 頭径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
386 税込425
翌々日出荷

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2.2 頭径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
834 税込917
翌々日出荷

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
632 税込695
翌々日出荷

種別クロムフリー 種類ジャックポイントトラス 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)3.9 適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法p(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,958 税込4,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径d3.9 ねじ長さS(mm)全ねじ 仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 頭径D(Φmm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.0
1箱(1000個)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕様クロムフリー 全長L(mm)12.0 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)11.0 アズワン品番65-2101-13 ねじサイズ4×12 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.2
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
欠品中

ねじ径d3.9 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ長さS(mm)全ねじ 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別クロムフリー サイズ4×12 寸法L(mm)12.0 寸法H(mm)2.2 寸法d(mm)3.9 適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)11.0 寸法p(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
3,560 税込3,916
当日出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕様クロムフリー 全長L(mm)12.0 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)11.0 アズワン品番65-2097-80 ねじサイズ4×12 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.2
1箱(1000個)
4,798 税込5,278
当日出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕様クロムフリー 全長L(mm)13.0 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)11.8 アズワン品番65-2102-06 ねじサイズ4×16 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.0 座高h(mm)3.0
1箱(700個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FL
エコ商品
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 被削材 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種T2500Z RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続 ブレーカ記号FL 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-FL
エコ商品
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 被削材 切刃長さ(mm)16.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 チップブレーカあり 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続 ブレーカ記号FL 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-FL 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-FL
エコ商品
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカFL 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削チップ DNMG-FL 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FL
エコ商品
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材 切刃長さ(mm)15.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFL 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-FL 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FL
エコ商品
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFL 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SNMG120408N-FL T2500Z 旋削チップ SNMG-FL 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FL
エコ商品
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFL 切削領域微小切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷