材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。
付属品両面テープ
材質異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
防音・防振性能に優れています。
ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途土木工事・農業用・歩行者通路・車両通路・資材養生・段差解消・敷き鉄板緩衝等
幅(mm)1000
色ブラック
長さ(m)2
硬度60
伸び(%)230
引張強度(MPa)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)21.1
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディーな穿孔と長寿命を実現しました。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」を採用しています。厚鋼板の穴あけや、厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔と長寿命を実現しました。
用途被削材:鉄板、厚鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。
トラスコ品番333-3990
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)
材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
有効切削能力(mm)パイプ材10、アルミ板:5、ステンレス板:10、金属系サイディング:35、鉄板:35
フトコロの深さ(mm)25
刃厚(mm)2.8
シャンク形状三面取(ストレート)
シャンク径(mm)10・13
刃径(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様(最大打ち抜き)【EZ1DD2(14.4V/18V共通)】Lowモード、クラッチ40、鉄板2.3mm以下、薄鋼電線管~C75、厚鋼電線管用~G70【EZ1PD1(14.4V/18V共通)】強モード、鉄板1.6mm以下、薄鋼電線管~C51、厚鋼電線管用~G54
色ブラック
作業量(目安)<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約120本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約110本<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)18V5.0Ah EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約150本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)18V5.0A EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板厚さ1.6mm/約220本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約150本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約120本
適合工具充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4Vと18V/Lowモード、クラッチ40(highモードでの使用は不可)、充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4Vと18V/強モード(中モード、弱モードでは使用は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード