カテゴリ

  • 防災用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 学童・教育用品(1)

「鉄棒 30mm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×R15 太悦鉄工遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×R15太悦鉄工
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。長さ(mm)210(地中に入る部分)質量(g)450固定方法径10~30mm強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)スクリューΦ22レンチ17適合フレーム径10~30mm
遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×角50 太悦鉄工遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×角50太悦鉄工
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。質量(g)450固定方法幅50mm強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)レンチ17適合フレーム(角50)幅50mm※固定する部分が丸ではなく角の場合は、幅50mmまで対応できる
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー MANSHIN固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソーMANSHIN
789税込868
1個
翌々日出荷
市販の300mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約490質量(g)300替刃仕様付属替刃:カーボンスチール25山適合替刃300mm
アルミ小型逆上がり補助板 トーエイライトアルミ小型逆上がり補助板トーエイライト
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
踏切板のすき間を無くした安全配慮設計。アルミ製軽量モデルで移動式鉄棒にも適しています。
用途屋外用付属品杭4本付き材質主材:アルミ32mm、ステンレス(SUS304)30mm、板材質:ABS質量(kg)14.6タイプ角度3段階調節式寸法(cm)幅70(板60×6.5)×奥行121×高さ109~115
アルミのこフレームのみ TRUSCOアルミのこフレームのみTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
250、300mmののこ刃をセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)トラスコ品番207-6996セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)全長(mm)420~470材質/仕上アルミ合金質量(g)335使用可能ノコ刃外径(mm)250、300アズワン品番64-8404-66
遊具用 フック型フレペグ フレペグ遊具用 フック型フレペグフレペグ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
10日以内出荷
遊具用の転倒防止固定具です。固定物の脚部分の鉄棒のような径が10~30mmまでの物を留めるのに最適です。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途テニス等の審判椅子や、逆上がり補助器具の固定に。工事等の案内標示看板の固定などに。滑り台のマット等のズレ防止固定などにも。色(本体)シルバー長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:210材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)形状(mm)(固定)径10~30適合フックΦ10~30mm適合レンチ六角17mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら