寸法B(mm)12
材質鉄(ユニクロめっき)
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
配管等固定用の片サドルバンド
材質鉄
穴径(Φmm)8
内径(Φmm)27
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類丸サドル(片サドル)
材質/仕上鉄
取付穴径(Φmm)5.5×10
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
仕上電気亜鉛めっき
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
1袋(4個)
¥259
税込¥285
当日出荷
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
配管等固定用の片サドルバンド
材質鉄
穴径(Φmm)8
内径(Φmm)21
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)
付属品ビス(M5×45)
下穴径(Φmm)アンカー使用時:Φ8.5×35
最高高さ(mm)使用台座高さ:最大50mm迄
台の高さ(mm)10
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)(台高さ5mm用)※鋼製電線管の台付サドルには、使用できません。
付属品台座固定用タッピンねじ(呼び5×8)
最高高さ(mm)使用台座高さ:最大15mm迄
台の高さ(mm)5
1袋(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
関連キーワード