柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。
現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。
カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)6
取付・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。D32までの兼用タイプ。
色白
厚さ(mm)2
長さ(mm)1000
1本
¥70
税込¥77
翌々日出荷
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。
着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
色黄
適合D19~D29
本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。
材質発泡ポリエチレン
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。
並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25
高さ(mm)75
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
用途鉄筋の汚れ防止に。
適合径:D19~D29
トラスコ品番489-7773
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)500
色イエロー
摘要D19~D29
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。
H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。
バネ効果アップ。
適合D10~D29
高さ(mm)100
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
色黄
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
色白
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)2
1本
¥619
税込¥681
翌々日出荷
単管を利用して直線上にある鉄筋を、養生するために開発された商品です。
材質スチール(オールめっき仕上)
小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。
トラスコ品番489-7650
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)33
厚さ(mm)5.5
色イエロー
摘要D10~D16(高さ45H)
長さ(m)1
適合パイプD10~D16
縦(mm)45
横(mm)1000
外径(mm)23
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
色白
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)2
鉄筋にキャップを被せると安価タイプ!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
材質樹脂
タイプマグネットなし(磁石なし)
関連資料※商品カタログPDF(1.3MB)
鉄筋にキャップを被せるとマグネットの磁力でくっつきます!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。磁石付きで横向きでも外れにくいタイプです。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
材質樹脂、マグネット
タイプマグネットあり(磁石あり)
関連資料※商品カタログPDF(1.3MB)
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
用途鉄筋の汚れ防止に。
トラスコ品番489-7765
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)350
色イエロー
摘要D19~D29
適合径範囲D19~D29
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。
ソフト感のある軟質タイプ。
色黄色
鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。
用途鉄筋にノロが付着するのを防止
適合(鉄筋)19Φ~29Φ
材質塩化ビニール
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量して
仕様●適合管:EA947HN-207、-208●適合ノックアウト径:Φ27mm●ねじ径(G):3/4"●材質:難燃ABS
アズワン品番65-9318-40
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ22、27mm●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS
アズワン品番65-9318-39
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
。ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABS
アズワン品番65-9318-41
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
有効長(mm)200
適合品番【センターピン】CP-260
適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
有効長(mm)130
適合品番【センターピン】CP-190
適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
有効長(mm)130
適合品番【センターピン】CP-190
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
有効長(mm)200
適合品番【センターピン】CP-260
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390 / SD490)対応カッター。
100mm間隔で配筋した鉄筋の切断が可能。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):562(L)×163(W)×166(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:鉄筋径D10~D41(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD41-143
アズワン品番67-5958-16
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
【商品特徴】。本製品は、優れた耐久性を持つU字ロックとなります。グラインダーや鉄筋カッター、ハンマーや電動ドリル等に対しての強さを誇り、切れにくい素材で設計されています。さらに、全長120cmの丈夫なワイヤーが付属し、U字ロックとの併用が可能です。また、鍵穴カバーがついていて、雨や埃から鍵穴を保護してくれます。【商品仕様】。製品サイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重さは約826gです。シリコンカバーで覆われており、車体への接触傷を防ぎます。付属品として、U字ロック本体と鍵3本、そして専用マウントが入っています。マウントは組み立てが必要です。
用途【用途】。長時間駐車時や屋外保管時の盗難防止が可能です。見た目の堅牢さが盗難を防ぎます。また、付属の専用マウントにより、移動時も簡単に持ち運べます。
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド
色ブラック
質量(g)(本体のみ)約215
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)
有効画素数約2000万画素
記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍
防塵防水性能IPX8・IPX6
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
1バッテリ(4.0Ah)あたりのD41高強度鉄筋(SD490)切断回数30回超え※1を実現。
大容量4.0Ahバッテリ(BL4040)を2個標準付属。
40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2使用
底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品充電器DC40RA、バッテリBL4040×2、六角棒レンチ(5)、チップソー×1、ダストケース、商品ケース
質量(kg)6.3(BL4040装着時)
切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×163×166
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)
充電時間(分)約45(但し冷却時間を除く)
適合バッテリーBL4040
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。
船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。
頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.7、【セット時】12.5
切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13
最大出力(tonf)111
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
質量(kg)6.3(BL4040装着時)
切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 562×163×166
適合バッテリーBL4040
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
1袋(10個)
¥220
税込¥242
当日出荷
質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4050F)×1、充電器(DC40RA)×1、専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース
質量(kg)7.2(バッテリ含む)
切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース
質量(kg)7.2(バッテリ含む)
切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!。質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
切断能力D10~D25(SD490)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148
関連キーワード
1
2
次へ