鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途鉄筋サイズの色分けに。
全長(mm)50
内径(Φmm)15
外径(Φmm)19
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影
適合鉄筋D10~D25
材質プラスチック・マグネット
見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!
用途記録写真用
全長(mm)50
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス
幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60
質量(g)40
本体寸法(mm)120×36×14
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。
材質PVC
長さ(mm)50
質量(g)41
適合サイズ(Φmm)10~30
鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途鉄筋サイズの色分けに。
材質塩化ビニール
全長(mm)50
縦(mm)75
横(mm)20
外径(mm)19
内径(mm)15
配筋状況を撮影する際に60幅の紅白ロッドを鉄筋に引っ掛けて張った状態を維持できます。
先端金具をスライドさせることで、撮影基点を細かく設定可能。
用途配筋状況の証明写真撮影時に
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用
材質ABS樹脂
質量(g)59
配筋径・本数が一目でわかり配筋状況の説明に効果的。
用途鉄筋の情報を記入して使用鉄筋と一緒に証明写真の撮影時に使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×3×100
適合径(Φmm)(鉄筋)13~51
1枚
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写ります。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップします。
用途配筋ピッチ撮影に
適合(鉄筋サイズ)13mm~約30mm
長さ(mm)50
両面2色仕上げマーカー(黄&青)
記録写真撮影のマーカー
標尺・鉄筋に、ワンクリップして寸法表示、両面使い分けOK
クリップ厚さ6mm~12.5mm
用途建築用
1パック(4個)
¥789
税込¥868
当日出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
鉄筋のサイズを色分けすることにより、工事写真をわかりやすくします。D32までの鉄筋に兼用できます。軟質樹脂使用のため、割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理もラクです。
長さ(mm)50
内径(Φmm)15
外径(Φmm)19
見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!
用途記録写真用
全長(mm)50
柔らかいので取り付けが簡単。
ハッキリとした色味で見分けやすい。
鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
材質シリコンゴム
全長(mm)約50
適合サイズ(Φmm)約13~30
360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ!
1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
色クリア
材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。
標尺、鉄筋などに使用可能。
はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に
長さ(mm)90
色赤/黄
質量(g)12/個
マイゾックスコード219878
1パック(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6
材質(本体)アルミ
ロッド幅(mm)60
関連資料(0.72MB)
一人で写真撮影時に使いやすい商品のセット品。
用途証明写真撮影用標尺
セット内容1m×1、ロッドピンポールホルダー2個入×1、ピンポール30cm×2、トラバーピン30cm×2
1組
¥8,598
税込¥9,458
11日以内出荷
標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。
材質ABS樹脂
質量(g)59
2018年トラスコ掲載ページ1 2073
耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途ホワイトボード、管理ボードなどに。
マグネットフェライト磁石
表面磁束密度(T)-
マグネットのため鉄筋への取り付けがワンタッチで取り外しも容易 。磁力が強く、曲げ性能に優れ、小径など太さの異なる鉄筋にも1サイズでしっかり接着 。色を変えることで配筋施工状況の撮影が分かりやすい 。太径の鉄筋へは2枚使用で対応が可能
用途鉄筋施工状況の撮影に最適
幅(mm)40
厚さ(mm)1.6
高さ(mm)50
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。
従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。
また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。
自動巻き取り装置付き
本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。
測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。
コンパクトに重ねて片手で持ち運べる
省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8
色水糸:蛍光ピンク
材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋
寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380
質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)
付属品糸掛用フック
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
関連キーワード