鉄筋などのノロ止め、サビ止めに最適です
熱によって収縮し鉄筋などにフィットします
用途鉄筋の養生に。
柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。
現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。
カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)6
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。
並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25
高さ(mm)75
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取付・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。D32までの兼用タイプ。
色白
厚さ(mm)2
長さ(mm)1000
1本
¥70
税込¥77
翌々日出荷
ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。
H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。
バネ効果アップ。
適合D10~D29
高さ(mm)100
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。
着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
色黄
適合D19~D29
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
色黄
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
色白
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)2
鉄筋のノロ止め、サビ止めに最適です
自由にカットでき安価のため非常に経済的です
トラスコ品番489-7641
1巻
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
単管を利用して直線上にある鉄筋を、養生するために開発された商品です。
材質スチール(オールめっき仕上)
平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。
ソフト感のある軟質タイプ。
色黄色
本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。
材質発泡ポリエチレン
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。
用途鉄筋にノロが付着するのを防止
適合(鉄筋)19Φ~29Φ
材質塩化ビニール
小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。
トラスコ品番489-7650
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)33
厚さ(mm)5.5
色イエロー
摘要D10~D16(高さ45H)
長さ(m)1
適合パイプD10~D16
縦(mm)45
横(mm)1000
外径(mm)23
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
鉄筋養生キャップです。
適合ポリエチレン D29~32用
トラスコ品番184-0079
1個
¥90
税込¥99
5日以内出荷
1本
¥619
税込¥681
翌々日出荷
鉄筋養生キャップです。
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。
適合【鉄筋】D10~D16
トラスコ品番788-4940
材質ポリプロピレン
全長(mm)46
外径(mm)43
内径(mm)23
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
用途単管・鉄筋の先端部養生に。
トラスコ品番788-4923
材質再生樹脂
幅(mm)54
色イエロー
高さ(mm)51
品名エコキャッピカ イエロー
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。
適合鉄筋:D29~D32
トラスコ品番788-4958
材質ポリプロピレン
全長(mm)62
外径(mm)55
内径(mm)38
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。
適合【鉄筋】D35~D38
トラスコ品番788-4966
材質ポリプロピレン
全長(mm)70
外径(mm)63
内径(mm)42
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
1袋(10個)
¥220
税込¥242
当日出荷
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。集塵アタッチメント「集じん君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。集塵アタッチメントを装着して、集塵機(消費電力1000W以上)で吸う形です。集塵機と併用する事で、乾式コアビットを冷却する為、切れ味と寿命を伸ばします。集じん君との併用の為、Aロットネジです。
用途鉄筋コンクリートに穴あけ。
有効長(mm)250
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。乾式コアビット「水なし君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。コアドリルに取付け、業務用集塵機で、吸引する事で、コアビットの冷却効果と粉塵の無い快適な作業を実現します。ご使用の際は、業務用集塵機(消費電力1000W以上)をご使用ください。各メーカーのコアドリルに対応したネジをご使用ください。
用途集じんアタッチメント。
仕様【コアドリルの支柱ポール】800L以上のタイプ
関連キーワード