標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク形状ストレートシャンク
先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。
特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
用途一般鉄鋼・ステンレス用。
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
材質コバルトハイス
シャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード