摩耗が少ない、鉄鋼マーカー専用替芯です。
商品タイプ替芯
トラスコ品番384-8175
質量(g)7.2
線の太さ極太
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)63
タイプシングル
線幅(mm)10
インク油性アルコール系顔料
入数1本
商品タイプ使い切り本体
商品タイプ替芯
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
1本でケガキとマーキングが可能です。ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。ノック式でケガキ針は本体に収納できます。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。正確な細い線が引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
用途一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2114
セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース
材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂
軸径(Φmm)2.8
全長(mm)165
硬度HRA80以上
先端形状ストレート30°
先端チップ径(mm)2.8
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄鋼マーカー用補充インキです。
用途鉄骨・鋼板のチェック用
商品タイプ補充用インク
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。
幅(mm)151
高さ(mm)27
奥行(mm)27
インク油性アルコール系顔料
線の太さ中字
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。
幅(mm)142
高さ(mm)15
奥行(mm)15
インク油性アルコール系顔料
線の太さ細字
造船、橋梁、鉄工、自動車メーカー様をはじめ、各業界のお客様に広くご愛用頂ける製品です。資材管理、作業確認のマーキング等広範囲に使用できます。乾きが早く不透明で鮮明な筆跡。自然環境下で耐久性を発揮、日光、雨水にさらされても筆跡は長く保存できます。
用途ステンレス材、鉄材、金属、コンクリート、陶器、プラスティック、ガラス、ゴム、皮革、合板、木材等へのマーキングに
長さ(mm)165
直径(Φcm)28
線幅(mm)4~5
入数1本
商品タイプ替芯
線の太さ細字
トラスコ品番837-0960
1袋(50本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
商品タイプ替芯
適合PXA-210
トラスコ品番792-4241
1パック(3本)
¥59
税込¥65
当日出荷
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
視認性が良く、文字やマークがはっきり見えます。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に
質量(g)63
インク油性アルコール系顔料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極太
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。
シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。
水産生物に油臭をあたえません。
常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。
引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル
比重0.825±0.01(20℃)
引火点(℃)120±20
外観淡黄色液体
流動点(℃)-10以下
動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
長さ(m)3
手書きPOP、パネルづくり、グラフなどに。
にじみが少ない、鮮やかな発色です。
タイプシングル
材質(軸)PP
全長(mm)171(キャップ付)
質量(g)47
最大径(Φmm)27.5
材質(キャップ)再生PBT
材質(ペン先)アクリル繊維
インク油性アルコール系顔料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極太字
商品タイプ替芯
適合PXA-200
トラスコ品番495-5293
質量(g)0.8
1パック(3本)
¥52
税込¥57
当日出荷
適合ボールサイン4*1
適合本体シリーズ名ボールサイン多色
先端ボール径(mm)0.4
インク水性顔料
入数1本
商品タイプレフィル
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2
全長(mm)142.3
質量(g)44.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)8.5
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番250-3563
材質樹脂
全長(mm)165
色黒(2B)
タイプノック式
芯径(mm)2.8
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード