材質鍛造鋼
エスコ品番EA948TA-14
質量(kg)1
タイプ自在
本体寸法(mm)165×80
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3886
材質スチール(クロメートメッキ)
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323
材質スチール
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-8
質量(kg)1
タイプ自在タイプ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
鉄骨を傷つけない座金付です。
水平・垂直・直交・自在すべてに使用できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
仕様仮設工業会:認定品
トラスコ品番249-2266
材質スチール
タイプ兼用型
適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6
適合つかみ厚(mm)6~43
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
(社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。
材質スチール
質量(g)1000
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。固定タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3889
材質スチール(クロメートメッキ)
タイプ固定型
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
ナット平径(mm)17
ボルト平径(mm)21
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
質量(g)1080
適合つかみ厚(mm)6~37
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948TA-16
質量(kg)0.94
タイプ自在
本体寸法(mm)64×200
クランプ寸法(mm)6~30
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様リング付きクランプ
長さ(mm)約90
幅(mm)47
高さ(mm)約105
質量(g)340
適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-7
質量(kg)1
タイプ固定タ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
適合つかみ厚(mm)6~65
タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。
クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。
廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。
タイプ80型
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ厚(mm)35~80
ナット平径(mm)17
ボルト平径(mm)21
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード