感染のリスクを低減したシングルユースタイプの内視鏡用生検鉗子です。スコープへのスムーズな挿入や鉗子チャンネルへのダメージを抑えるため、被覆シースを採用しました。シースカラーにブルーを採用したため、モニター上でのハレーション防止に寄与します。カップに設けた側孔により多くの組織採取をサポートします。
仕様針無し
材質ステンレス鋼・PE(ポリエチレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800073
カップ形状標準
医薬品医療機器等法一般医療機器
処置室での内視鏡の仮置きに安定感のある低重心設計で転倒を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×500×1370~2000
材質本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納数内視鏡:2本、生検鉗子:2本
キャスター径(Φmm)50/キャスター(ストッパー無し)
質量(kg)約15
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)600
材質スプリング鋼+鉄
質量(kg)0.74
タイプマグネットなし
シャフト径(Φmm)4.8
シャフト長さ(mm)540
先端径(Φmm)6.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
内視鏡用のディスポウザブルクリーニングブラシです。開口部洗浄用で、内視鏡鉗子口や吸引ボタン洗浄に適しています。面倒な鉗子孔など細部の洗浄が可能
外径(Φmm)12
ブラシ長(mm)40
アズワン品番64-8890-63
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。
上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。
内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。
壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。
付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック
タイプ浸漬
耐荷重(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)100×110×540、(収納パイプ部)Φ34<内径Φ28>×800
松吉医科器械コード24-2473-02
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。
ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。
落下防止具付。
高さ(mm)(ハンガー高)1300~2000
材質(本体)(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニール
キャスター径(Φmm)75
材質真鍮(クロームメッキ)
有効長(mm)62
先端径(Φmm)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000016
松吉医科器械コード02-4060-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
内視鏡や生検鉗子を仮置きできるスタンドです。ネスティング可能な脚形状ですので、使用しないときはコンパクトに収納できます。固定しやすいフック付生検鉗子用です。
質量(kg)約10
キャスターΦ50mmキャスター(ストッパー無し)
収納本数(本)【内視鏡】2、【生検鉗子】2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×1370~2000
材質本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番7-921-01
1個
¥78,980
税込¥86,878
41日以内出荷
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
本体にはメモリ32GBを内蔵。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。
電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書
質量(g)395(ケーブル含まず)
径(Φmm)(カメラ)5.5
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
解像度1280×720 25fps
保証期間購入日より12カ月
動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH
焦点距離(mm)5~60
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
防水性IP67(カメラケーブル部防水あり)
容量(GB)32
ファイバーホルダーの取付け高さが変更できます。
保管する内視鏡の長さにより、ホルダーの高さを変えることができます。
生検鉗子などがかけられるフックが左右1ヶ所ずつ付いています。
扉の内側には便利な小物ケースが付いています。
鍵付きですので安全に保管できます。
材質ステンレス(SUS430)・内視鏡ホルダー/PMMA(アクリル樹脂)、緩衝マット/発泡PP(ポリプロピレン)
有効高さ(mm)【ファイバーホルダー取付】750~1690(50ピッチ)
両端にブラシがついたディスポーザブル洗浄ブラシ。洗浄用ブラシ先端はソフト。シャフト部分はプラスチック。ブラシの操作性を高めるためシャフト内にワイヤーが入っている。アングルの付いたブラシは付属製品や吸引チャンネルおよび鉗子孔入り口の洗浄に便利です
全長(mm)2400
V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。
寸法(mm)30/CFカット
長さ(mm)100
内径×外径(Φmm)8×60
材質ポリウレタンフォーム
色イエロー
耐熱温度(℃)70
アズワン品番63-0992-01
1ケース(30個)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
全長(mm)210
材質ステンレス
ヘッド長(mm)130
アズワン品番8-7365-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000059
松吉医科器械コード23-3066-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)5.3(16Fr)
容量(mL)バルーン:5
材質シリコン100%
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
処置中に使用する器具類をフックに掛けて使用できます。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。キャスター付きですので、楽に移動させることができます。単独使用、内視鏡処置の効率化に。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×1320~2000
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(双輪、ストッパーなし)
ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)5.3(16Fr)
容量(mL)バルーン:5
材質シリコン100%
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304)
付属品袋固定金具×4個付き
適合パイプ径(Φmm)25~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600
アズワン品番7-878-01
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。
中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
効果その他
ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)8.0(24Fr)
容量(mL)バルーン:10
材質シリコン100%
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)6.0(18Fr)
容量(mL)バルーン:10
材質シリコン100%
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)6.0(18Fr)
容量(mL)バルーン:10
材質シリコン100%
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)4.7(14Fr)
容量(mL)バルーン:4
材質シリコン100%
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)8.0(24Fr)
容量(mL)バルーン:10
材質シリコン100%
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)6.7(20Fr)
容量(mL)バルーン:10
材質シリコン100%
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)6.7(20Fr)
容量(mL)バルーン:10
材質シリコン100%
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)5
解像度640×480
可動範囲ケーブル:約320°
光源白色LED×4
焦点距離(mm)約30~80
視野角65°
防塵防水性能IP67
材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
動作温度範囲(℃)5~70
質量(g)約309
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
歯による傷を防ぎ、マウスピースを保護します。
歯茎が直接当たらず、滑りを防止します。衛生的な使い捨てタイプです。
材質ウレタン
回転式針先調節機構付き食道静脈瘤穿刺針です。必要な針の突出長をダイヤル目盛で合わせて押し込むだけのシンプルアクションです。持ちやすく操作しやすいグリップデザインです。
口径(Φmm)鉗子:2.8以上
容量(mL)プライミング:2.0
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)単回使用内視鏡下硬化療法用注射針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ01656A01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
関連キーワード