1箱
¥609
税込¥670
当日出荷
すべり止め加工で汗をかきがちな子どもたちの手でもしっかり持つことができる鉛筆です。
さらに●の柄に合わせて指を置くと正しい持ち方になる持ち方ガイド付き。
用途しっかり持てる書きかた鉛筆
長さ(mm)176
主な用途こども用
三角軸のため、自然と指の位置が決まり持ちやすい。
黒芯、三角軸、6色軸12本入。名前シール付。
プニュグリップ右手用付。
◆キッズデザイン賞受賞商品。
材質鉛筆:木・黒鉛、グリップ:エラストマー
長さ(mm)176
質量(g)鉛筆:5、グリップ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(グリップ)15×15×40
主な用途こども用
芯色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
世界の国旗と国名が学べる鉛筆。
持ちやすい三角軸で12本入り。
名前欄付・世界の国旗イラスト表付録付。
黒芯。
材質木・黒鉛
長さ(mm)176
質量(g)4.5
主な用途こども用
芯色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛筆の正しい持ち方を身につけるための三角鉛筆です。●三本の指で自然に持て、それぞれ指が正しい位置に決まります。●三本の指が、適正かつ正しく動きます。●自然に持てるので疲れません。●持ち方のくせの矯正に役立ち、くせの発生を防ぎます。
主な用途持ち方練習用
従来よりも太目の芯を採用
従来の鉛筆芯よりも太目の芯を採用。削り方によって自由な太さの曲線が表現できるので、文字の練習には最適です。
また、「トメ」「ハネ」「ハライ」などの筆タッチが表現できるので、本格的な硬筆書写にもピッタリです。
特殊油配合で、より滑らかに、濃く筆記できる
芯には特殊な油を染み込ませているので、書いたときに摩擦が少なく、滑らかに書けます。
また、通常の鉛筆芯より芯径が太いため、より軽い書き心地で濃く筆記できます。
硬度は硬筆書写に使われる4B、6B の2種類をご用意しております。 硬質書写用鉛筆の滑らかに、濃く書ける秘密!!
折れにくい高級粘土を使用
芯には高級粘土を使っているので、折れにくく削る手間がが少なくすみます。
高級感があり、なじみやすいデザイン
デザインは、永年親しまれてきた「ユニ」をベースにしていますので、高級感があり、かつなじみやすいデザインとなっています。
また軸の形は、「スタンダードな六角軸」と「鉛筆の握り方の矯正に役立つ三角軸」の2 種類をご用意しております。
主な用途一般用
低学年のお子様の小さな手にピッタリな長さのかきかた鉛筆。通常の長さより15mm短い長さ。鉛筆がぐらつかず、安定して持つことが出来る。万一、鉛筆の角が肌に当たってしまった時を考慮し、後端の角を丸くしたやさしい仕様。
セット内容鉛筆11本 赤鉛筆1本
軸三角軸
主な用途低学年用
鉛筆硬度B
色(本体)プレーン
芯色黒+赤
日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用
主な用途事務・学習用
芯色黒
商品タイプ本体
質量(g)66
寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×198×17
主な用途こども用
芯色黒
色(軸)ピンク
なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用
質量(g)61
寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17
主な用途一般用
芯色黒
商品タイプ本体
商品タイプ本体
質量(g)110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21
主な用途一般用
芯色黒
商品タイプ本体
質量(g)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22
主な用途一般用
芯色黒
顔を回すとけずり角度が変わりトガって削る。(硬度と角度の目安 1.HB鉛筆20度 2.B鉛筆26度 3.色鉛筆35度)
たくさん削れる最速3秒。※芯が丸い鉛筆を20度で削った時。
3種類の鉛筆に対応(三角軸、六角軸、丸軸)
軽く回せるロボットアーム型ハンドル
鉛筆固定レバー無しで指を挟まない安全設計。
材質(本体)ABS、PS、(切削部)スチール、亜鉛
質量(g)290
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)120×83×134
中紙50枚
学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。
パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色にブルー系3色をあしらった色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。
新入学の贈り物に最適です。
主な用途入学準備用
色(軸)パステルブルー
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵
材質主要:ABS樹脂
質量(g)約455(アダプター含まず)
タイプ全自動
出力5V_DC1.0A
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123
入力100~240V(50/60Hz)
機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ
充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分
切削径(Φmm)6.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
マルス ルモグラフ鉛筆のジャンボタイプです。お子様の書き方鉛筆から、デッサン、クロッキーなどの絵画需要におすすめです。
幅(mm)393
高さ(mm)300
奥行(mm)225
関連キーワード