PRO仕様のなめらかな書き味
主な用途工事用
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
強くてなめらかな書き味。
両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
芯色黒
握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。
用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆
芯色黒
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
方式ノック式
本体寸法(mm)Φ9×144
芯径(mm)2.0
芯材鉛筆芯
商品タイプ本体
替芯保護ケース付。専用替芯6本入。
用途工事用シャープ鉛筆用の替芯
芯色黒
芯径(mm)2
芯材鉛筆芯
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替芯
「ユニホルダー」専用替え芯です。折れにくい、減りにくい、2mm芯です。木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
トラスコ品番365-4265
適合機種MH5002H
材質樹脂ケース
色黒(2H)
芯径(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
¥159
税込¥175
翌日出荷
こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯。デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい
芯径(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
エポキシ樹脂溶剤形・薄膜タイプ(2液)。静電気帯電防止効果に優れています。静電気帯電電位の減衰性能に優れています。耐摩耗性、耐薬品性に優れています。さらに、耐薬品性試験後も静電気帯電防止機能を維持します。継ぎ目のないシームレスな仕上りを形成します。厚膜、薄膜の両タイプがあり、用途に応じてお選びいただけます。
用途おすすめできる場所:弱電工場・精密工場。使用可能な場所:印刷工場、製薬工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、手術室、研究施設・実験室
仕様施工間隔:6時間以上72時間以内(歩行可能12時間以上、養生48時間以上)
色U-64
機能薄膜タイプ、静電気帯電防止用、防塵性
希釈剤ユータックEシンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
試験データ硬度:2H(JIS K 5600 鉛筆硬度)、付着性:25/25(JIS K 5600準拠 すきま間隔5mm)、表面抵抗率:104~108Ω(JIS K 6911)、漏洩抵抗値:104~108Ω(労働安全衛生総合研究所技術指針(静電気安全指針2007))、すべり抵抗性:乾燥面0.72/湿潤面0.68(日本塗り床工業会試験法/C.S.R.(すべり抵抗係数))、すべり抵抗値:乾燥面110/湿潤面20(BPN測定値(ポータブルスキッドレジスタンステスター))
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード