「鉛筆削り 自動」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動鉛筆削り Deli電動鉛筆削りDeli
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
3通りのとがり方が選べる電動えんぴつけずり・USB給電と乾電池の両方に対応しているから、リビングでも学習机でも場所を選ばず使えて便利!・調整ダイヤルを回すだけで、芯の太さを3段階に簡単に調節できます。・フタが少しでも開いていると作動しないストップモードを搭載。お子さまのひとり使用でも安心して使えます・削りくずが出なくなると自動で空回りする「けずりすぎ防止機能」も備えており、安全性と使いやすさを両立・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます。・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます。
仕様電動付属品本体・取扱説明書(日本語)・給電用USBケーブル(一方がUSB端子、もう一方が丸形のDC電源端子)※ACアダプタと電池は別売りです材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)89.7×112.5対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.5~8.0
電動鉛筆削り Deli電動鉛筆削りDeli
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
力入らず!握って差し込むだけ高耐久刃電動鉛筆削り・シンプルで美しいデザインが、空間に自然に調和し、機能性も兼ね備えています・6.5~8mmの多様な芯径に対応。芯サイズを自動認識し、最適な削り具合を実現します・丸・三角・六角、あらゆる形状に対応。それぞれのフォルムに合わせて、美しく仕上げます・軽い力でスムーズに削れる電動鉛筆削り。従来のように強く押し込む必要はありません・好きな場所で使える、コンパクトな乾電池式鉛筆削り。電源不要で、机の上でもリビングでも快適に。単3電池2本使用(別売)で、持ち運びにも便利です・削りカスがひと目でわかる透明ダストボックス。大容量だから、頻繁なゴミ捨ての手間も省けます・約5,000回の使用に耐える、2mm厚のタングステンブレード。長く使える高耐久設計で、性能も安心
仕様電動付属品本体・取扱説明書(日本語)※電池別売り材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)75×95対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.5~8.0
手動鉛筆削り Deli手動鉛筆削りDeli
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
手動えんぴつ削り・木目調のスタイリッシュでレトロなシンプルデザインが特徴で、リビングにも自然に馴染み、違和感なくお使いいただけます・5段階で芯の太さを調整できるため、筆記用鉛筆にも色鉛筆にも幅広く対応。シーンに応じて、最適な太さを選んで快適にご使用いただけます・自動ペン先送り機能を搭載しているため、軽い力でスムーズに削ることができます・芯が途中で折れても自動で排出されるため、作業がスムーズに続けられます・本体背面を軽く押すだけで、大容量のダストボックスを簡単に引き出せます・合金素材の刃で鉛筆芯が折れにくく耐久性があり、鋭く滑らかに削ることができます・安心の1年保証と国内サポート体制で、購入後もしっかりサポート。専門スタッフが問題解決に向けて対応いたします
仕様手動付属品本体・取扱説明書(日本語)材質ABS・合金鋼木目外形寸法(mm)61×104×109対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.9~8.0
充電式全自動鉛筆削り Asmix(アスカ)充電式全自動鉛筆削りAsmix(アスカ)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
鉛筆を差し込むだけの全自動タイプ。USB(Type-C)充電で使えるので場所を選ばず移動も楽々。3段階の芯先調整も可能です。
用途削り上がると自動で戻るので使い方も簡単仕様切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆付属品取扱説明書、保証書、専用USBケーブル(USB-A→Type-C)1m質量(g)500外形寸法(mm)W70×D125×H135機能オートスタート・リバース・ストップ機能、オーバーヒート防止機構、ムダ削り防止機構、お知らせランプ、芯先調整機構連続使用時間(分)約30使用電源リチウムイオン充電池繰り返し・詰め替え対応
リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
材質ABS寸法(mm)96×165×99電源全自動充電時間(分)約90使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時繰り返し・詰め替え対応
電動シャープナー 木目 Asmix(アスカ)電動シャープナー 木目Asmix(アスカ)
4,488税込4,937
1台
4日以内出荷
安心・安全電動鉛筆削り おしゃれな木目調ムダ削り防止機構:削り終わると自動で発動します。安全オートストッパー:ダストボックスを取り出すと作動が停止します。オーバーヒート防止機構:連続使用による加熱を防止します。芯先調整機構つき、芯先の太さが選べます。ダストボックスは大容量、引き出し式。
用途木目 鉛筆削り 電動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約1.1木目消費電力(W)40/33(50/60Hz)電源電動コード長さ(m)約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106(突起部含まず)使用電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年間定格使用時間(分)7分間繰り返し・詰め替え対応
デッサンメイト Asmix(アスカ)デッサンメイトAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
予約販売
差して回すだけで削れる安心設計 削りすぎないムダ削り防止機構 芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階) 新品鉛筆が約8秒で削れる
用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り適合外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆質量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×58×140機能ムダ削り防止機構、自動送り機構ダストボックス容量(L)0.215調整機能芯先:7段階繰り返し・詰め替え対応
全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク)全自動鉛筆削り「ケズリ君」uniq(ユニーク)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm繰り返し・詰め替え対応
スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場オートマチックだから時短。さすだけ全自動鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる1本目削り中に2本目の準備ができるので速い充電式だから煩わしさナシゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース上から鉛筆を刺すので刺しやすいとがり切替ダイヤル付き芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利安全機能付きけずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)連続切削停止機能(100本以上で停止)モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)質量(g)約420(本体)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178主要材質ABS樹脂適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A切削条件直径7~8mmの木質鉛筆繰り返し・詰め替え対応
電動えんぴつけずり S-02 デビカ電動えんぴつけずり S-02デビカ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
DCモーター搭載で快適な使い心地。 DCモーターだから省エネで静か。 鉛筆を連続で削ってもオーバーヒートしにくい。 ムダ削り防止機能付き。 クズケースを外すと自動的にモーターがとまる、オートストッパー機能。
ブルー容量クズケース/約98cc質量(g)740(包装資材含む)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×115×100繰り返し・詰め替え対応
電動シャープナー A-05N デビカ電動シャープナー A-05Nデビカ
4,298税込4,728
1台
当日出荷
インテリアになじむシンプルなデザイン。 ムダ削り防止機能付き。鉛筆が削りあがるとカラ回りします。 安全オートストッパー付き。クズケースを外すと自動的にモーターが止まります。 オーバーヒート防止機能付き。
ブラック材質本体:ABS クズケース:PS質量(g)1100g(包装資材含む)電源(V)交流100(50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×163×103消費電力(W)(50/60Hz)70/50繰り返し・詰め替え対応
電動シャープナー EPS121BK Asmix(アスカ)電動シャープナー EPS121BKAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。 ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様
ブラック繰り返し・詰め替え対応
充電式シャープナー パカット ナカバヤシ充電式シャープナー パカットナカバヤシ
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵材質主要:ABS樹脂質量(g)約455(アダプター含まず)タイプ全自動出力5V_DC1.0A定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123入力100~240V(50/60Hz)機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分切削径(Φmm)6.5~8RoHS指令(10物質対応)対応切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm繰り返し・詰め替え対応
トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]トガリターン 手動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
使い方は従来通りなのに、もっと簡単! 削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ! なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。 鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。 無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ! 削りカスがこぼれないダストケースロック付。 使える鉛筆3種類!(JIS規格対応) SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。 鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動材質本体:ABS、ダストケース:PS寸法(mm)84×121×141繰り返し・詰め替え対応
ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]ラチェッタワン ハンディ鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。 新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。 フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動寸法(mm)40×51×36材質(本体)ABS繰り返し・詰め替え対応
電動シャープナー Asmix(アスカ)電動シャープナーAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷から翌々日出荷
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。 <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様 安心の1年保証
材質ABS質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)40/33機能安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7電源電動繰り返し・詰め替え対応
電動シャープナー Asmix(アスカ)電動シャープナーAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様。 安心の1年保証。
電源電動繰り返し・詰め替え対応
電動シャープナー Asmix(アスカ)電動シャープナーAsmix(アスカ)(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110消費電力(W)(50/60Hz)43/35使用電源(V)AC100(50/60Hz)温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら