2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計
エコ商品
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm)検出器:約Φ28×175 出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部7セグメント液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35 機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能 検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
429,800 税込472,780
92日以内出荷

日本特殊塗料ユータッククリーンE GL
エコ商品
エポキシ樹脂溶剤形・薄膜タイプ(2液)。静電気帯電防止効果に優れています。静電気帯電電位の減衰性能に優れています。耐摩耗性、耐薬品性に優れています。さらに、耐薬品性試験後も静電気帯電防止機能を維持します。継ぎ目のないシームレスな仕上りを形成します。厚膜、薄膜の両タイプがあり、用途に応じてお選びいただけます。
用途おすすめできる場所:弱電工場・精密工場。使用可能な場所:印刷工場、製薬工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、手術室、研究施設・実験室 仕様施工間隔:6時間以上72時間以内(歩行可能12時間以上、養生48時間以上) U-64 機能薄膜タイプ、静電気帯電防止用、防塵性 希釈剤ユータックEシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 試験データ硬度:2H(JIS K 5600 鉛筆硬度)、付着性:25/25(JIS K 5600準拠 すきま間隔5mm)、表面抵抗率:104~108Ω(JIS K 6911)、漏洩抵抗値:104~108Ω(労働安全衛生総合研究所技術指針(静電気安全指針2007))、すべり抵抗性:乾燥面0.72/湿潤面0.68(日本塗り床工業会試験法/C.S.R.(すべり抵抗係数))、すべり抵抗値:乾燥面110/湿潤面20(BPN測定値(ポータブルスキッドレジスタンステスター)) 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷