17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。 質量(g)9 芯径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯
1パック(4本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンワ測定シャープ鉛筆2.0mm 工事用 替芯
エコ商品
替芯保護ケース付。専用替芯6本入。
用途工事用シャープ鉛筆用の替芯 芯色 芯径(mm)2 芯材鉛筆芯 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯
1パック(6本)
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動 仕様クランプ付 材質ABS樹脂 質量(g)190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 芯径(mm)2.0 商品タイプ替芯
1パック(6本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動 適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228 電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売) 使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。) 対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。
用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆 芯色 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 方式ノック式 本体寸法(mm)Φ9×144 芯径(mm)2.0 芯材鉛筆芯 商品タイプ本体
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クツワオレンピツ B 3本セット
エコ商品
割れない&つながるキャップ付 芯が折れにくい鉛筆 芯の強度2倍以上※メーカー比 芯が折れにくいのになめらかな書き心地 先が削ってあるので、すぐに使える B芯鉛筆3本セット 六角軸 消しゴム付
芯色 鉛筆硬度B 材質鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC 高さ(mm)160 質量(g)鉛筆:4、キャップ:18 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャップ)12×45 主な用途マークシート用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
479 税込527
4日以内出荷

テスト・試験に使える(無地)タイプ ・割れない&つながるキャップ付 芯が折れにくい鉛筆 芯の強度2倍以上※メーカー比 芯が折れにくいのになめらかな書き心地 先が削ってあるので、すぐに使える HB芯鉛筆3本セット 六角軸 消しゴム付
芯色 鉛筆硬度HB 材質鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC 高さ(mm)160 質量(g)鉛筆:4、キャップ:18 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャップ)12×45 主な用途マークシート用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
479 税込527
3日以内出荷

クツワケズール(青)
エコ商品
5段階に芯の長さを調整できます。 折れた芯もきれいに取れるワンプッシュクリーナー付。 削りカスがこぼれにくいスライドシャッター。
材質本体:ABS、刃物ユニット:スチール・PS 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×22×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

ナカバヤシ充電式シャープナー パカット
エコ商品
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵 材質主要:ABS樹脂 質量(g)約455(アダプター含まず) タイプ全自動 出力5V_DC1.0A 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123 入力100~240V(50/60Hz) 機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ 充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分 切削径(Φmm)6.5~8 RoHS指令(10物質対応)対応 切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシ電動削り鉛筆タイプ
エコ商品
電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき。電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。
電源電動 適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)300(電池/アダプター含まず) 使用電源(V)(ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×97×136 使用電池単三乾電池・4本使用(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。 付属品替芯1本(本体装着) 質量(g)12 芯径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界の国旗と国名が学べる鉛筆。 持ちやすい三角軸で12本入り。 名前欄付・世界の国旗イラスト表付録付。 黒芯。
材質木・黒鉛 長さ(mm)176 質量(g)4.5 主な用途こども用 芯色 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12本)
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)色鉛筆ポンキー
エコ商品
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
用途プラスチック、ガラス、金属などのマーキングに。 トラスコ品番408-8646 材質油性顔料 芯色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
72 税込79
当日出荷

ゼブラノックペンシル M-1700
エコ商品
出す・書く・消すが片手でスマートに完結するシャープペン。鉛筆のようなやわらかな六角軸でグリップ部品がなくシームレスな形なので持つ位置を選びません。振るだけで芯が出るフリシャ機能搭載で持ち替えずに素早く芯を出せます。キャップが要らない繰り出し式消しゴムでキャップを失くす心配がありません。
質量(g)10.3 芯径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(軸径Φ×全長)(mm)9.7×145.5 替え消しゴムN(3個入り)
1本
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)