カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • テープ(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「鉛箔」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛板 泰豊トレーディング鉛板泰豊トレーディング(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
鉛板(純度99.9%) ノーブランド鉛板(純度99.9%)ノーブランド(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振純度(%)99.9以上
純鉛 光純鉛(10件のレビュー)
879税込967
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着付きの鉛板
仕様テープ付
鉛箔テープ 420 3M(スリーエム)鉛箔テープ 4203M(スリーエム)
8,598税込9,458
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。
用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。
X線防護用 鉛板 未来工業X線防護用 鉛板未来工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(10枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
金属箔 アズワン金属箔アズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
錫箔 127x127mm ナリカ錫箔 127x127mmナリカ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1セット(10枚)
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127厚さ(μm)約1.3
制振・防音シート(純鉛) 東京防音制振・防音シート(純鉛)東京防音(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3長さ(mm)1000グレー幅(mm)460材質純鉛(粘着付)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
鉛テープ 未来工業鉛テープ未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
1000x50x0.5mm鉛板(粘着付) エスコ1000x50x0.5mm鉛板(粘着付)エスコ(2件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
当日出荷
用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に材質純鉛厚さ(mm)0.5仕様粘着テープ付寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
鉛テープ粘着付(純度99.9%) ノーブランド鉛テープ粘着付(純度99.9%)ノーブランド(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
4日以内出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振長さ(mm)5000仕様粘着テープ付純度(%)99.9以上
鉛板 アズワン鉛板アズワン
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧延鉛板 光圧延鉛板
6,698税込7,368
1枚ほか
当日出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。材質/仕上規格JIS H 4301
FCPEV 古河電工メタルケーブルFCPEV古河電工メタルケーブル
11,980税込13,178
1巻(100m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
鉛箔 厚さ:約 0.25 mm 分析用 エンシュア TM 107365 500G Merck(メルクミリポア)鉛箔 厚さ:約 0.25 mm 分析用 エンシュア TM 107365 500GMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
アズワン品番61-0302-52危険物の類別非危険物
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
金属箔 アズワン金属箔アズワン
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
全長(mm)1000材質C2680R-H (相当)成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
錆防止亜鉛シール OHSATO(大里)錆防止亜鉛シールOHSATO(大里)(12件のレビュー)
189税込208
1パック(12個)ほか
当日出荷
錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
25mmx32m 鉛箔テープ エスコ25mmx32m 鉛箔テープエスコ(1件のレビュー)
19,200税込21,120
1個
当日出荷
用途メッキマスキング、放射線遮蔽にエスコ品番EA943SA-25
X線フィルム アズワンX線フィルムアズワン
40,900税込44,990
1箱(100枚)
翌々日出荷
亜鉛箔テープ ナリカ亜鉛箔テープナリカ
900税込990
1個
当日出荷
ボルタ電池やダニエル電池の電極、金属樹の生成実験などに。また、テープ面にも導電性があるので電気回路の作製にも使用できます。
材質高純度亜鉛箔テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1
貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
35,980税込39,578
1巻
50日以内出荷
対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番697-9450材質基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)20