カテゴリ

  • 作業工具(11)
    • 手鈎(てかぎ)/ノンコ(7)
  • 電動工具(3)
    • はくり/はつり工具(3)
  • 農具(3)
    • 農具その他(3)
  • 安全標識(2)
    • 案内標識(2)
  • 測定用品(13)
    • 定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品(7)
  • 作業服(22)
  • 医療(19)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「鉤」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外科ピンセット 無鉤・直 細 AB 070シリーズ nopa外科ピンセット 無鉤・直 細 AB 070シリーズnopa
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
仕様250mm、無鉤・直(細)材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)全長(mm)250アズワン品番7-9440-06
マイクロピンセット AB 501シリーズ nopaマイクロピンセット AB 501シリーズnopa
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様No.4 110mm材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)全長(mm)110タイプ把持部:無鉤/溝なしNo.No.4アズワン品番7-9439-04
ブロード足袋(4枚こはぜ) 風香(FU-KA)ブロード足袋(4枚こはぜ)風香(FU-KA)
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
素材表:ポリエステル65% 綿35% 裏・底:綿100%
黒足袋・白底(4枚こはぜ) 風香(FU-KA)黒足袋・白底(4枚こはぜ)風香(FU-KA)
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
素材表:ポリエステル65% 綿35% 裏・底:綿100%
蛍光ステッカー サンコー(タイタン)蛍光ステッカーサンコー(タイタン)
399税込439
1枚
5日以内出荷
フック用シールがゴールドの反射タイプです。視認性を高め、作業者の安全を守ります。また、フックを正しく使用しているか、離れた場所からでも確認がしやすくなります。
用途フックの鉤部や、ロープ、ショックアブソーバに貼り付けて使用します。
脚絆(8枚こはぜ) HOOH脚絆(8枚こはぜ)HOOH
2,398税込2,638
1双
5日以内出荷
日本製こはぜ使用
混率(%)綿100
デビルパラシュート(全傘) One KnacK(ワンナック)デビルパラシュート(全傘)One KnacK(ワンナック)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
「デピルパラシュート」は数々の実釣調査と試作の繰り返しを基に、今までのタコテンヤやタコジグとは格段に違う釣果を期待できる、底力のあるオクトパス用ルアー・シャフトです。パワフルでとてもシャープな傘鉤(アンブレラフック)で、今まで取り零していたターゲットを微小な乗りでキャッチします。従来のタコ釣りでは、各釣り場の経験や技術、タコの乗りを感じてから合わすなどとても難解な釣りでしたが、この「デピルパラシュート」はタコ釣りの常識を覆し、サワリでフックアップ出来る常識外のシステムです。ストレート形状なので、水咬み(水の抵抗)が少なく、ターゲットとやり取りが実感できるキャスティング専用シャフトです。
デビルクラッカーライト(半傘) One KnacK(ワンナック)デビルクラッカーライト(半傘)One KnacK(ワンナック)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
「デピルクラッカー」は数々の実釣調査と拭作の繰り返しを基に、今までのタコテンヤやタコジグとは格段に違う釣果を期待できる、底力のあるオクトパス・ルアー・シャフトです。パワフルでとてもシャープな傘鉤(アンブレラフック)で、今まで取り零していたターゲットを微小な乗リでキャッチします。従来のタコ釣りでは、各釣リ場の経験や技術、タコの乗リを感じてから合わすなどとても難解な釣リでしたが、この「デビルクラッカーはタコ釣リの常識を覆し、サワリでフックアップ出来る常識外のシステムです。各釣リ場ごとのシチュエーションでデビルクラッカーの底力をご存分にお楽しみ下さい。
デビルパラシュート(全傘) One KnacK(ワンナック)デビルパラシュート(全傘)One KnacK(ワンナック)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
「デピルパラシュート」は数々の実釣調査と試作の繰り返しを基に、今までのタコテンヤやタコジグとは格段に違う釣果を期待できる、底力のあるオクトパス用ルアー・シャフトです。パワフルでとてもシャープな傘鉤(アンブレラフック)で、今まで取り零していたターゲットを微小な乗りでキャッチします。従来のタコ釣りでは、各釣り場の経験や技術、タコの乗りを感じてから合わすなどとても難解な釣りでしたが、この「デピルパラシュート」はタコ釣りの常識を覆し、サワリでフックアップ出来る常識外のシステムです。ストレート形状なので、水咬み(水の抵抗)が少なく、ターゲットとやり取りが実感できるキャスティング専用シャフトです。
耳用 柏原氏 無鉤 ピンセット 全長14cm 渡辺医科器械製作所耳用 柏原氏 無鉤 ピンセット 全長14cm渡辺医科器械製作所
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷
長時間のご使用にも疲れを感じさせません。
材質ステンレス全長140mm先端幅(mm)1アズワン品番60-3115-45
ルーツェピンセット 無鉤 140mm nopaルーツェピンセット 無鉤 140mmnopa
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
仕様無鉤材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)全長(mm)140アズワン品番7-9442-01
アドソン外科ピンセット ステンレス SMシリーズ ユーメド貿易アドソン外科ピンセット ステンレス SMシリーズユーメド貿易
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
●形成外科向け先細ピンセット●縫合時やオペ時に繊細に軟組織を把持します。
材質ステンレスサイズ12cm(有鉤)生産国パキスタンアズワン品番61-9987-94
耳用 ルーツェ氏 ピンセット 全長14cm 渡辺医科器械製作所耳用 ルーツェ氏 ピンセット 全長14cm渡辺医科器械製作所
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
●長時間のご使用にも疲れを感じさせません
材質ステンレス全長140mm
五鉤 ピンセット 渡辺医科器械製作所五鉤 ピンセット渡辺医科器械製作所
7,898税込8,688
1本
5日以内出荷
2爪×3爪。
材質ステンレス
七鉤 ピンセット 渡辺医科器械製作所七鉤 ピンセット渡辺医科器械製作所
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷
3爪×4爪。
材質ステンレス
外科ピンセット 有鉤・直 細 AB 080シリーズ nopa外科ピンセット 有鉤・直 細 AB 080シリーズnopa
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
外科ピンセット 無鉤・直 細 AB 070シリーズ nopa外科ピンセット 無鉤・直 細 AB 070シリーズnopa
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
鼻用 柏原氏 無鉤 ピンセット 全長17cm 渡辺医科器械製作所鼻用 柏原氏 無鉤 ピンセット 全長17cm渡辺医科器械製作所
8,698税込9,568
1本
91日以内出荷
長時間のご使用にも疲れを感じさせません。
材質ステンレス全長170mm先端幅(mm)1.2アズワン品番60-3115-48
鼻用 ルーツェ氏 ピンセット 全長17cm 渡辺医科器械製作所鼻用 ルーツェ氏 ピンセット 全長17cm渡辺医科器械製作所
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷
●長時間のご使用にも疲れを感じさせません
材質ステンレス全長170mm
モスキート止血鉗子 nopaモスキート止血鉗子nopa
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
●操作性に優れたハルステッドタイプです。
材質ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)全長(mm)120
マイクロピンセット FCシリーズ プレミアムプラスジャパンマイクロピンセット FCシリーズプレミアムプラスジャパン
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
滑りにくく対象をしっかり把持します。
仕様鉤付ダイヤモンドコーティング材質ステンレススチール全長183mmコードJMDNコード:31814000アズワン品番64-0994-73
ローチェスター・ペアン鉗子 AAシリーズ nopaローチェスター・ペアン鉗子 AAシリーズnopa
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
組織ピンセット 有鉤 1×2 爪 AB 060シリーズ nopa組織ピンセット 有鉤 1×2 爪 AB 060シリーズnopa
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
ベビー・モスキート止血鉗子 AAシリーズ nopaベビー・モスキート止血鉗子 AAシリーズnopa
4,498税込4,948
1本
当日出荷
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)全長(mm)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000034医薬品医療機器等法一般医療機器
長桂鯨鉤 浅野木工所長桂鯨鉤浅野木工所
3,898税込4,288
1本
当日出荷
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9687材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状11×9角(mm)刃幅(mm)80柄長さ(mm)450
長桂荷鉤 浅野木工所長桂荷鉤浅野木工所
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9682材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状8×10角(mm)刃幅(mm)65柄長さ(mm)300
長桂用荷鉤 300mm 自然作長桂用荷鉤 300mm自然作
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途箱などの移動、又は搬入搬出時の荷役作業等に材質柄:天然木ウッド柄長さ(mm)300材質(柄部)天然木爪数1本爪
本樫 長桂荷鉤 浅野木工所本樫 長桂荷鉤浅野木工所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
一つずつ職人の手づくりで製作された荷鉤です。刺さりやすく抜けやすい、使いやすい角度に仕上げています。魚市場・青果市場・花市場などでの荷役作業をスムーズにします。
用途市場などでの荷役作業に。材質鉄、柄/樫頭部寸法(mm)8×10角×65
杭抜き太郎 浅野木工所杭抜き太郎浅野木工所
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
農業用マルチや防草シートの固定ピンが楽に抜ける 農業用マルチの固定ピン(杭)抜きをもっとカンタンに!農業用マルチシートや防草シートを剥がす際、シートを固定しているピン(杭)が楽に抜けます 爪先はピンを引っかけやすい鉤(カギ)タイプ 丸型・U字型・J字型・T字型の金属製、プラスチック製の固定ピンに対応 本体カラーは屋外の畑や草むらでも目立ちやすい「赤」 視認性がよく紛失防止になります
用途農業用マルチや防草シートの固定ピンを抜く際に。全長(mm)670質量(g)320寸法(Φ×mm)7×50色(本体)
本樫 鯨鉤長桂 浅野木工所本樫 鯨鉤長桂浅野木工所(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
本樫 鯨鉤 長桂 物を引っかけて運んだり、持ち上げたりするときに便利です
頭部寸法(mm)9×11角×85
デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ イマダデジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズイマダ
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
校正証明書JCSS校正
メカニカルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 FBシリーズ イマダメカニカルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 FBシリーズイマダ
59,980税込65,978
1台
22日以内出荷から45日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
メカニカルフォースゲージ 標準型 JCSS校正証明書付 PSシリーズ イマダメカニカルフォースゲージ 標準型 JCSS校正証明書付 PSシリーズイマダ
69,980税込76,978
1台
22日以内出荷から36日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
糸付 サーベルポイント ファインマスター がまかつ Gamakatsu糸付 サーベルポイント ファインマスターがまかつ Gamakatsu
569税込626
1袋
6日以内出荷
24cmの両結び、ショートハリス、さらには3本鈎とあらゆるニーズに対応した豊富なバリエーション!
対象釣種:タイラバ入数2組号数シーハンター:8
玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1000M土牛
14,980税込16,478
1本
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)200寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
玉掛け用 安全棒 BLT-1000S 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1000S土牛
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)190寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)33(鉤部)
玉掛け用 安全棒 BLT-700M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-700M土牛
13,980税込15,378
1本
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:290、最大:730質量(g)170寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
玉掛け用 安全棒 BLT-700S 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-700S土牛
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:290、最大:730質量(g)160寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)33(鉤部)
【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能 イマダ【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能イマダ
779税込857
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。
精度(%)±0.2FS±1digitサンプリング最大2000回/秒出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット寸法(mm)5×34×191電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
鉤山鳶 SENNARI鉤山鳶SENNARI
6,598税込7,258
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。刃幅(mm)65爪長さ(mm)125先幅(mm)180