カテゴリ

  • 溶接用品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「銀ろう棒」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海太郎 うまはたグラブ 3.8 一誠(イッセイ)海太郎 うまはたグラブ 3.8一誠(イッセイ)
749税込824
1パック(6個)
6日以内出荷
ファーストキャストでその日のコンディションをサーチ!薄くデザインされたテールは、スローリトリーブやフォール時でもしっかり揺らめき、魚を誘います。また、食い込みも抜群です。
サイズ(inch)3.8適合フック根魚玉(マルチオフセット)#1~2/0、スイミング根魚玉#2/0~3/0入数(個)6グリーンマーク認定
フクロウ銀ピカ イノベックス(旧:ダイオ化成)フクロウ銀ピカイノベックス(旧:ダイオ化成)
698税込768
1個
6日以内出荷
害鳥対策に!!鳥の被害が気になる場所に、吊るして使用できる簡易は防鳥忌避具です。風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。小型鳥類の天敵!猛禽類風の目玉付
材質ABS樹脂シルバー寸法(cm)14×24.5×3
25 銀狼 LBQD DAIWA(ダイワ)25 銀狼 LBQDDAIWA(ダイワ)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg幅(mm)スプール:17ブレーキレバー:ZAION寸法(mm)スプール:48サイズハンドルノブ交換:Sベアリング8/0(ボール/ローラー)ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM対応ベールリターン:オートアーム長さ(mm)ハンドル:50構成(ボディ)モノコック防水仕様マグシールド素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAIONローターZAION Vギア比5.3巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転)糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン)標準自重(g)245
タフガードTPUまな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]タフガードTPUまな板TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
キズがつきにくい新素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)のまな板。元に戻ろうとする復元力が働きキズが付きにくく衛生的。ゴムのようなやわらかさで滑りにくくやさしい刃あたり。折り曲げて使えるので、切った食材をそのまま鍋などに入れられて便利です。両面使えるので、表面と裏面で使い分けができます。汁漏れ防止のフチ付き(片面のみ)。食洗機対応でお手入れもラクラク。フックに吊るして収納できます。SIAA抗菌加工&銀イオン配合で菌の増殖を抑制します。
用途シートまな板 耐熱 カッティングボード 薄い やわらかい 軽い 軽量材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)耐熱温度(℃)約140
熱電対 ユーボン熱電対ユーボン
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷
従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30測定温度範囲0℃~350℃(先端)素子Pt100 シンフィルム素子 B級RoHS指令(10物質対応)対応
テトラワークス トトスリムリップレス50S デュオテトラワークス トトスリムリップレス50Sデュオ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
変幻自在のシンキングスリムリップレスミノー
用途シンキングスリムリップレスミノーのトトスリムリップレス50Sが登場。デッドスローではメバルが好む微細なロールアクションで、しっかりと見せ喰わせることが出来る。リーリング速度を上げていくとスラロームアクションに移行し、ミディアムリトリーブではI字系として使用も可能となっている。メッキなどを狙う場合のファーストリトリーブでは、ベイトが逃げ惑うパニックアクションも巻きだけで演出が出来る。様々なターゲットが多いライトゲームにおいて、様々なアクションで誘える優秀なルアーとなってくれるだろう。タイプマグネット式重心移動・シンキングレンジ0.5~1(m)フック14(#)レングスL(mm)50リングタイプ【フックアイ】0(#)ウエイト2.5g
抗菌食洗対応トリオセット シナモロール うしろうしろ スケーター抗菌食洗対応トリオセット シナモロール うしろうしろスケーター
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。お箸・スプーン・フォークのトリオセットです。指で引き出すスライド式で衝撃に強く、分解できて洗いやすく、食洗機対応でお手入れも簡単。お箸には名入れスペース付き。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。
材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、スプーン・フォーク:ステンレス鋼・持ち手:ABS樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)198×76×17
浪漫小判トレー タタキ銀SL/裏黒塗 福井クラフト浪漫小判トレー タタキ銀SL/裏黒塗福井クラフト
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
フトンノマスク 襟カバー 篠原化学フトンノマスク 襟カバー篠原化学
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
純銀の糸「ミューファン」の機能性「抗菌防臭性」は清潔に使い続けたい寝具には欠かせないものであると考え、普段お使いの寝具に欠かせないであろう襟カバーが完成。純銀をポリエステルフィルムで加工し、硫化・酸化・塩化による変色を解消した特殊糸。大自然が生んだ「銀の機能性」と「輝き」が、そのまま繊維になったもの。従来品にあるようなただの汚れ防止の襟カバーではなく、口や鼻周り等の呼吸器や襟元の衛生を考慮した抗菌性の糸ミューファンを生地に起用。さらにカバーが外れにくいように丈を長めの65cmに設定。メーカー従来品の襟カバーより長めのデザインを採用した。本品は純銀のチカラで雑菌の増殖を抑えることが出来る優れモノ。菌の増殖を抑えることが出来るため、雑菌が合わさった時に発生するあのイヤ~なニオイ、「 生乾き臭 」の発生を防ぐことが出来る。しかも、この効果は10回の洗濯後でも持続することが検査の結果判明しております。【帯電防止機能】発生した静電気が自然にミューファンから放電されるため、乾燥時の"パチパチ"や生地のまとわりつきを緩和することが出来る。同時に静電気によるホコリの吸い寄せも緩和するので、汚れを防ぐ役割も果たす。ゴムフィット式で取り付け簡単。汚れを防ぐので、掛け布団カバーを洗う回数が減って、お手入れが楽になります。丈は長めの65cm
銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ エスコ銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズエスコ
1,850税込2,035
1箱(3本)
翌日出荷
溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%アズワン品番65-9248-37
アルミ硬ろう EA309Aシリーズ エスコアルミ硬ろう EA309Aシリーズエスコ
850税込935
1箱(2本)
翌日出荷
流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品アズワン品番65-9248-40
粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4gエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-44
【MonotaRO限定】軽量作業台抗菌パールホワイト(引出付/KK/350kg/ポリエステル天板/H740) サカエ【MonotaRO限定】軽量作業台抗菌パールホワイト(引出付/KK/350kg/ポリエステル天板/H740)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。引出しは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセット可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装)耐荷重(kg)(引出)30材質(天板)ポリエステル天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)350色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
【MonotaRO限定】軽量作業台抗菌パールホワイト(中板2枚付/KK/350kg/ポリエステル天板/H740) サカエ【MonotaRO限定】軽量作業台抗菌パールホワイト(中板2枚付/KK/350kg/ポリエステル天板/H740)サカエ
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装)耐荷重(kg)(中板1枚)50材質(天板)ポリエステル天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)350色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
【MonotaRO限定】軽量作業台抗菌パールホワイト(中板1枚付/KK/350kg/ポリエステル天板/H740) サカエ【MonotaRO限定】軽量作業台抗菌パールホワイト(中板1枚付/KK/350kg/ポリエステル天板/H740)サカエ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装)耐荷重(kg)(中板1枚)50材質(天板)ポリエステル天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)350色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
音カルタ 銀鳥産業音カルタ銀鳥産業
999税込1,099
1個
当日出荷
音を聴いて、札をとろう!効果音が読み札になる新感覚カルタ♪スマホのアプリで音がながれる!色々な遊び方やモードやべんりな機能がたくさん♪
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×35×100
銀セラミックハサミ アズワン銀セラミックハサミアズワン
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
銀配合セラミックで抗菌効果を発揮します(SIAA取得 ISO22196)。摩耗耐久に優れ、切れ味が長持ちします。無理に物を切ろうとすると、把手が屈曲して切れないようにし、刃をガードする「過負荷防止」仕様です。
材質刃/銀含有ジルコニアセラミック、柄/抗菌エラストマー寸法(mm)(全長×刃)216×80質量(g)77コード2085090アズワン品番8-203-53
銀狼 唯牙 AGS DAIWA(ダイワ)銀狼 唯牙 AGSDAIWA(ダイワ)
58,980税込64,878
1本
6日以内出荷
無段階的にスムーズに曲がる支点移動を実現し、黒鯛(チヌ)を怒らせず嫌がらないスピードで浮かせてフィニッシュへ持ち込む「銀狼唯牙AGS」。
付属品ニット竿袋継数(本)5仕舞(cm)116カーボン含有率(%)99
銀狼 鋭牙 DAIWA(ダイワ)銀狼 鋭牙DAIWA(ダイワ)
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷
鋭く、強く、真っ向勝負で黒鯛に挑む新シリーズ
継数(本)5カーボン含有率(%)99
銀狼王牙 AGS DAIWA(ダイワ)銀狼王牙 AGSDAIWA(ダイワ)
78,980税込86,878
1本
6日以内出荷
極限まで突き詰めた至高の調子 PEラインからネリエの釣法まで幅広くカバー
元径(mm)24.8継数(本)5
銀狼王牙 玉の柄 5.5 DAIWA(ダイワ)銀狼王牙 玉の柄 5.5DAIWA(ダイワ)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
干満差の激しいフィールドにも対応した、銀狼シリーズの玉の柄。
全長(m)5.50自重(g)410元径(mm)29.4継数(本)5仕舞(cm)128先径(mm)16.9カーボン含有率(%)99
UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付き アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付きアーテック[学校教材・教育玩具]
1,200税込1,320
1セット
10日以内出荷
キャッチコピー:紫外線を蓄えて暗いところで光る、キレイな蓄光玉がつくれる!商品説明:蓄光玉のストラップをつくろう!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容レジン用シリコンモールド型 球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵の具(青)(4cc)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ松葉×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、蓄光ねんど(約25g)×1、簡易パレット×1、アルミ芯(銀)Φ1.0×900mm材質レジン、シリコン、絵具寸法(Φmm)完成サイズ:大:28、中:23、小:18
銀狼ガンマ 1500 ダイワ銀狼ガンマ 1500ダイワ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
さらに進化したNANODIS1500で耐摩耗性1500%
材質ナイロンスペシャルピンク
銀狼ライン オレンジ ダイワ銀狼ライン オレンジダイワ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
耐摩耗性を兼ね備えたしなやかチヌ用ナイロン道糸
材質ナイロンオレンジ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ314質量(kg)3.1材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)145構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【絶縁台】PF218W演色指数(Ra)94調光の可否不可
トウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁 IKDトウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁IKD
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷
材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 (ノバロン銀系無機抗菌剤配合) 耐熱温度:115℃特長。 ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい、 耐久性抜群のハンドル。 ハンドルカラーを6色用意。 食材別に使用でき衛生管理が できます。 熱湯殺菌(100℃、20分)にも対応。 インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。 抗菌
全長(mm)305質量(g)135刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
立体フクロウ 龍宝丸立体フクロウ龍宝丸
899税込989
1個
翌々日出荷
金・銀シートで防鳥効果大/取付けカンタン。使用場所は様々!
用途鳥よけに寸法(幅W×高さH)(mm)380×284対象動物防鳥
お米のねんど12色セット 銀鳥産業お米のねんど12色セット銀鳥産業
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
カラフルな12色のお米のねんどでいろいろつくろう
適合年齢(歳)3以上
同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ同軸コネクタ プラグ M型モノタロウ(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として種類コネクタコネクタタイプM型特性インピーダンス不整合材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキJIS規格JIS-C-5419周波数(MHz)定格:DC~200定格電圧500Vrms耐電圧1000Vrms接触抵抗(mΩ)3max絶縁抵抗(MΩ)≧100引張強度(N)3仕様勘合保証回数:500回
銀ろう用フラックス ローラックス タセト銀ろう用フラックス ローラックスタセト(2件のレビュー)
639税込703
1缶
当日出荷から4日以内出荷
ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。 640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。 銀ろうの流動性が向上します。
性状白色ペースト臭気無味無臭
超硬チップ付チャック GLOBE(旧堀内製作所)超硬チップ付チャックGLOBE(旧堀内製作所)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
チャックツメのリード部に超硬チップを銀ろう付けしたもので、把握力が強く、耐摩耗性に優れています。 タッピング用チャックやドリリング用チャック、エンドミル加工、治具用チャックとして利用される場合などに特に良い結果が得られます。
用途高硬度ワークの把握、超硬ドリルの把握用
銀ろう(カドミフリー/銀35%) エスコ銀ろう(カドミフリー/銀35%)エスコ
2,800税込3,080
1パック(5本)
当日出荷
銀ロウ付のスタンダードタイプ 35%銀、0%カドミウム 一般用 フラックス(EA309A-20)必要です。 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)アズワン品番65-2114-14RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス(銀ろう・銅ろう用) エスコフラックス(銀ろう・銅ろう用)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
仕様●内容量:20g●適合品番:EA309A-3/-4/-5アズワン品番65-2114-23
銀ろう(銀40%/フラックス付) エスコ銀ろう(銀40%/フラックス付)エスコ
2,450税込2,695
1パック(2本)
翌日出荷
衝撃に強く、工具等のロウ付に最適 銀40%、カドミウム0% フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm2(55kgf/mm2)●入数:2本●ロウ付温度:780℃アズワン品番65-2114-21RoHS指令(10物質対応)対応
銀ろう(フラックス内蔵タイプ) エスコ銀ろう(フラックス内蔵タイプ)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
流動性に優れた万能タイプ 簡単、強力で配管作業向き RoHS対応品 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。
仕様●線径(mm):1.2●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1本アズワン品番65-2114-19RoHS指令(10物質対応)対応
板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス エスコ板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックスエスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚アズワン品番65-2114-18RoHS指令(10物質対応)対応
銀ろうフラックス goot(太洋電機産業)銀ろうフラックスgoot(太洋電機産業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
トラスコ品番213-7168質量(g)35
銀ろう goot(太洋電機産業)銀ろうgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(4本)ほか
当日出荷
質量(g)20内容量(g)20(ロウ)
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)エスコ
44,000税込48,400
1パック
当日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-62入数150g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)エスコ
44,000税込48,400
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-61入数150g入
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら