「銅 丸棒 2mm」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000 丸信電業アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000丸信電業
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
ネジザウルスZ Plus エンジニアネジザウルスZ Plusエンジニア
2,998税込3,298
1本
当日出荷
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(棒形) ニチフ圧着端子(棒形)ニチフ
1,798税込1,978
1パック(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
銅丸棒 光モール銅丸棒光モール
229税込252
1本
5日以内出荷
導電性・熱伝導性、耐食性、加工性に優れています。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:タフピッチ銅(C1100B)アズワン品番65-9192-39
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M KITZ(キッツ)【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2MKITZ(キッツ)
4,075税込4,483
1本
3日以内出荷
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2M KITZ(キッツ)【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2MKITZ(キッツ)
3,509税込3,860
1本
3日以内出荷
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状丸棒JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜径(mm)10~40サービス分類オーダー・加工
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
281,000税込309,100
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
銅丸棒 泰豊トレーディング銅丸棒泰豊トレーディング(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属素材シリーズ加工性、熱伝導率に優れた銅素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 ストロングホールドビニール絶縁被覆付ピン圧着端子ストロングホールド
799税込879
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ 鈴木製鋸イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ鈴木製鋸
5,498税込6,048
1枚
5日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材アングル鋼・ステンレス
イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ 鈴木製鋸イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ鈴木製鋸
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工) 鈴木製鋸イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工)鈴木製鋸
9,798税込10,778
1枚
5日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材鉄・ステンレス
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒ノーブランド
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス黄銅丸棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス黄銅丸棒サンエツ金属
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
銅タングステン 丸棒 ノーブランド銅タングステン 丸棒ノーブランド(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
形状丸棒長さ公差(mm)0~+2.0mm切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
銅丸棒 光銅丸棒
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 三菱伸銅【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒三菱伸銅
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%材質黄銅形状丸棒記号エコブラスJIS規格H3250 C6932長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒サンエツ金属
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
74,980税込82,478
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
適合規格EN60900適合品
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径200Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径200Φmmノーブランド
64,980税込71,478
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)203サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径180Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径180Φmmノーブランド
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)183サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径160Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径160Φmmノーブランド
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)163サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径150Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径150Φmmノーブランド
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)153サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径140Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径140Φmmノーブランド
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)143サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径130Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径130Φmmノーブランド
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)132.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径120Φmmノーブランド
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)122サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径110Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径110Φmmノーブランド
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)112サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径100Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径100Φmmノーブランド
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)102サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径90Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径90Φmmノーブランド
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)91.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径80Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径80Φmmノーブランド
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)81.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径70Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径70Φmmノーブランド
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)71.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径65Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径65Φmmノーブランド
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)66.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径60Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径60Φmmノーブランド
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)61.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径55Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径55Φmmノーブランド
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)56.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径50Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径50Φmmノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)51.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径45Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径45Φmmノーブランド
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)46.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径40Φmmノーブランド
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)41サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径35Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径35Φmmノーブランド
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)36サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら