4290シリーズガスサーモスタットロバートショウ7日以内出荷
Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。最大30,000BTUに対応600,000BTUに達するために高容量ガス作動式ダイヤフラムバルブ(700800シリーズ)での使用に適用可能 さまざまな温度範囲で利用可能で、最大500°F(288℃)の温度制御が可能 オフ位置から最大ガス流量までのスナップ作動 限られた取り付けスペースに適応 バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます 耐熱性プラスチック製のダイヤルが付属しています 周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理仕様●スタッフィングボックス:1/4インチニッケル●ステムのフラット位置:下●バルブサイズ(インチ)(インチ):3/8インチ x 5-3/8インチ ニッケル●パイロット出口:無し●入口サイズ(インチ):1/4インチチューブ●排出口サイズ(インチ):1/4チューブ容量30000 BTU部品番号工場:GS-A6-030-18-00長さ(inch)キャピラリー:30温度範囲(°F)200~410(93℃~210℃)