640件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。 水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 使用流体水、湯、蒸気、油
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け 形状スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様フレアードユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
用途銅管用継手 形状ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
1個
特価
702 税込772
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状チーズ 規格JWWA
1個(1個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状ソケット 規格JWWA
1個(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状エルボ 規格JWWA
1個(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状メスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状変換ソケット樹脂管 規格JIS、JWWA
1個(1個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)113 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷


バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
499 税込549
翌々日出荷

RS Pro配管継手 - エルボ形. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの90度エルボ形継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSP メス 各種サイズを用意 90度の角度付き. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手は角度付きですが、ストレートやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
759 税込835
翌々日出荷

フロパーサルCF 銅ガスケット
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
材質無酸素銅(OFHC)
1パック(10枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
139 税込153
翌々日出荷

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
539 税込593
翌々日出荷