導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
成分銅/99.9%以上
長さ(m)20
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
一般的な配管の他、造船や防火設備用配管などでも多く使用されています。、センコ巻(パンケーキコイル)…蚊取り線香のような渦巻状の形状。、内側になるほど径が小さくなります。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)●調質:O
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10
形状パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3
仕様JIS H3300 C1220T-0
一般的な配管の他、造船や防火設備用配管などでも多く使用されています。、センコ巻(パンケーキコイル)…蚊取り線香のような渦巻状の形状。、内側になるほど径が小さくなります。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)●調質:O
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)400
コイル径(mm)150
コイル口径の内径(mm)6
コイル口径の外径(mm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。
用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
質量(g)0.05
ピッチ0.45mm
ねじ径M2.5
コイルインサートコイル10個、呼び長さ1.5、材質ステンレスSUS304
1セット
¥649
税込¥714
60日以内出荷
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)1.2
幅(mm)365
材質銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)対応
空調用被覆銅管ペアタイプ
対応冷媒種別2
条長(m)(コイル)20
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。
適合国土交通省標準仕様適合(液管)
厚さ(mm)(保温材)10
対応冷媒種別3
条長(m)(コイル)20
新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0
コイル長(m)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
新冷媒対応。
適合(質別)0
コイル長(m)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱121℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)9.52×0.8、15.88×1.0銅管(外径×肉厚)
長さ(m)20
1箱
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、12.7×0.8銅管(外径×肉厚)
長さ(m)20
1箱
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、9.52×0.8 C1220T銅管(外径×肉厚)
長さ(m)20
肉厚(mm)保温材:8 PFE8-N
1箱
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
適合国土交通省標準仕様書適合(液管)
種別銅管:第3種
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)4.8
保温材厚(mm)10
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
新冷媒対応。
適合(質別)0
コイル長(m)20
保温材厚(mm)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)
バルブ種類ファンコイルバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(ハンドル)ポリカーボネート
使用流体水、油、空気
ハンドル形状首長形
最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)
形状ストレート
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)T#1995
材質(ジスク)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
クラス200型
圧力損失(kPa)60以下
仕様インダクタンス = 5.6 μH (トランスミッタ), 9.6 μH (レシーバ)機能 = レシーバ/トランスミッタ最大直流抵抗 = 38 (Transmitter) mΩ, 550 (Receiver) mΩシリーズ = 146179コア材料 = 銅最大動作温度 = +40℃最小動作温度 = -10℃直径 = 25.10 (Receiver) mm, 27 (Transmitter) mm高さ = 0.49 (Receiver) mm, 3.70 (Transmitter) mmMolexワイヤレス充電コイル(NuCurrent技術を採用). Molexワイヤレス充電コイルは、低 / 高周波数及び独自の周波数に対応しています。このコンパクトなコイルは、さまざまな用途に対応可能で、スペースに制約のある機器に最適です。このコイルは、標準基板上、又は高振動、高温、高湿の環境に強いカッパーフレックス上で形成されています。. 用途. スマートフォン パソコン デジタルカメラ Bluetoothヘッドセット キーボード ゲームシステム 低電力用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れながら。銅に対する腐食を少なくしたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途銅パイプ、銅コイル、銅部品の結束用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)9
主な用途結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
水に強いウォーター&サンドガード構造!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
突き抜ける美しい音色
車検対応
用途24V用ホーン
仕様高音
周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)
電圧(V)DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90
最大電流(A)2.5/1個
音圧レベル(dB)117(2M距離)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
大型開口部により響きの大音量を実現!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
力強く響き渡る重低音
クラスを超えた重低音!
車検対応
用途24V用ホーン
仕様低音
周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low)
電圧(V)DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85
最大電流(A)2.5/1個
音圧レベル(dB)115(2M距離)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
開口部からの水の侵入を防ぐ新構造!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
迫力のあるクリアな響き
前方に向かって音が出る新音響構造!
車検対応
用途24V用ホーン
仕様中音
周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)
電圧(V)DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83
最大電流(A)2.5/1個
音圧レベル(dB)116(2M距離)
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
刃はチタンコーティング仕様。
銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404
質量(g)170
本体質量(g)170
切断サイズ3/16~7/8
本体長さ(mm)70
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ