25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 熱電対銅・コンスタンタン 素線の種類T熱電対 被覆材ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)T型熱電対
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-7727-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)
PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対 熱電対T熱電対 被覆材PVC、絶縁、シース 心線径(Φmm)0.65単線 仕上がり寸法(mm)2.6×4.0 対数(P)1 材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)
PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対 熱電対T熱電対 被覆材PVC、絶縁、シース 心線径(Φmm)0.32単線 仕上がり寸法(mm)2.1×3.2 対数(P)1 材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)43×20×90 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~+350 センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm 精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1 機能オートパワーオフ機能付 サンプリング1回/0.7秒 アズワン品番1-5005-01 防水保護等級IP65
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂 全長(m)2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス タイプシース型 端末仕様圧着Y端子 リード線(m)2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類T熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃)-100~+200 感温部(mm)5×20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200 感温部(mm)5×20 仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HIOKI(日置電機)K熱電対
エコ商品
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

仕様熱電対センサ T セット内容ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ 材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン 対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL 耐熱温度(℃)200 アズワン品番61-8494-19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)20~200 感温部(mm)フィルム:20×10 ポリイミド製 素線径(mm)Φ0.32 被覆フッ素樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304) 質量(g)50 電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~+350 本体寸法(mm)43×20×90 精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm 温度測定範囲(℃)-50~+350 分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90 サンプリング1回/0.7秒 アズワン品番1-5005-01-20 防水性保護等級IP65 校正証明書一般校正
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~350 アズワン品番1-5005-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
20,980 税込23,078
15日以内出荷

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~350 アズワン品番1-5005-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
20,980 税込23,078
15日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1.6mmプローブ材質 = コンスタンタン、銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1.5mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = BSType T Thermocouple, Stainless Steel 100mm Hypodermic Probe. Can be steam sterilised 1.5m of PTFE cable Temperature range -75 → +250 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,000 税込12,100
5日以内出荷