付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
材質(樹脂部)ポリプロピレン製
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
材質(ボルト)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
材質(本体)ポリプロピレン製
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
材質ポリプロピレン
幅(mm)50
定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。
仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間
材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上
製品質量(g)179
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,819
税込¥2,001
7日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
銅バーの幅によりお選びください。
600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入
材質本体:ナイロン
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ付
RoHS指令(10物質対応)対応
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。
小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。
ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。
ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。
RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)600
結線方式ネジ
銅バーを縦に固定することができます。
600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン製
色黒
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)対応
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
仕様配線用
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens N/PE バスバーホルダ F R フラット銅プロファイルは、5/10 mm バスバーに対応しています。極数 1
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:202-7159
アズワン品番65-7725-44
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
材質ABS樹脂
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用
付属品取付ねじ付
材質主幹リードバー:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。
材質鉄
形状六角
被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ3C(三価クロメート)
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。
材質鉄
形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ3C(三価クロメート)
材質(本体)エポキシ樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。
主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付
材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。
主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。
二次送りは電線配線の仕様となります。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)68用
付属品取付ねじ付
材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル
表面処理光沢すずめっき(銅)
関連キーワード