752件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1パック(5本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)105 ノズル口径(Φmm)3 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9524 材質黄銅製 質量(g)15 表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm)4
1個
619 税込681
当日出荷


リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)
長さL(mm)400 成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
1箱(20本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイプ内のようすが見えるスリット入り。ネオジム磁石などを内部に落とすと渦電流の影響でゆっくりと落ちていきます。パイプ側面の溝からゆっくりと落ちていく磁石のようすを観察できます。
材質 内径×外径(Φmm)17×19×450 溝幅(mm)3.5
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
725 税込798
翌々日出荷


1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水管370mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管370mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

給水管450mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管450mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

給水管350mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管350mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし 材質(本体)青銅鋳物タイプ JIS規格日本工業規格品
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

給水管420mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

給水管300mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管300mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし 長さ(mm)(給水管)420 材質(本体)青銅鋳物タイプ JIS規格日本工業規格品
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

光モール銅丸パイプ
絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T) アズワン品番65-9192-48
1本
159 税込175
5日以内出荷